絞り込み
二面幅(mm)
  • 8(1)
  • 8×10(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12×14(1)
  • 13(1)
  • 13×17(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 17×19(1)
  • 19(1)
  • 30(2)
  • 30×32(1)
  • 32(2)
  • 36(2)
形状
形状
ストレート(2)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • MUST TOOL
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(178)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
  • DEEN(39)
  • KTC(37)
  • BAHCO(バーコ)(29)
  • Pro-Auto(28)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(19)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(18)
  • nepros(18)
  • JTC(13)
  • トップ工業(11)
  • FACOM(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • SIGNET(シグネット)(9)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(8)
  • ハゼット(8)
  • KOTO(8)
  • RED EAGLES(8)
  • TRUSCO(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1丁
    4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • メガネレンチ MUST TOOL

    メガネレンチ

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で2サイズのボルトに対応!2サイズソケットなのに肉薄で軽い! 30mmと32mmの鉄骨鳶必須サイズを1本に。
    用途30・32mmのナット対応シノ付メガネレンチ材質Cr-V鋼二面幅(mm)30×32
  • WWフレキギアレンチ MUST TOOL

    WWフレキギアレンチ

    MUST TOOL
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
    材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
メガネレンチ