33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(3)
20(5)
21(2)
27(3)
28(2)
30(4)
31(3)
34(7)
44(3)
53(3)
最大口開き(mm)をもっと見る
ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38 全長(mm)218 トラスコ品番384-9597 質量(g)325
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質スウェーデン特殊鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開き(mm)39 全長(mm)218 仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。 トラスコ品番411-1460 材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)340
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質ステンレス鋼
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大口開き(mm)41 全長(mm)405 トラスコ品番837-0450 材質工具鋼 質量(kg)2
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。
用途ボルトナットの締め緩め。 最大口開き(mm)34 全長(mm)308 材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂 質量(g)730
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

最大口開き(mm)20 全長(mm)158 トラスコ品番757-3332 材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)139
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)大口モンキー
材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
1セット(5個)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質合金鋼 全長(mm)155 仕上Phosphate 材質(ハンドル)金属 レンチモンキーレンチmm 入数(個)40
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

材質合金鋼 全長(mm)110 仕上Phosphate 材質(ハンドル)金属 レンチモンキーレンチmm 入数(個)50
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

丸物のほとんどの汎用サイズに対応できるカニ又パイプジョー付です。
用途カニ又付モンキーレンチ。ボルト・ナットの脱着作業。パイプの脱着作業。 トラスコ品番813-1315
1箱(5丁)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1丁
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開き(mm)32 全長(mm)170 トラスコ品番411-1451 材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)196
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

最大口開き(mm)46 全長(mm)254 トラスコ品番497-9672 材質特殊工具鋼 質量(kg)6.21
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
1セット(5個)
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)375 トラスコ品番438-0592 質量(kg)1
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

全長(mm)300 トラスコ品番438-0576 質量(g)650
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

全長(mm)250 トラスコ品番438-0550 質量(g)405
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

全長(mm)200 トラスコ品番438-0533 質量(g)250
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

全長(mm)150 トラスコ品番438-0525 質量(g)175
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1000V完全絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。耐電圧試験済みです。セーフティーサイン付です。
規格EN60900
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番384-2090
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)