絞り込み
最大口開き(mm)
- 13(3)
- 18(1)
- 20(4)
- 21(1)
- 24(1)
- 27(3)
- 28(2)
- 30(4)
- 31(3)
- 32(3)
- 33(1)
- 34(8)
- 36(1)
- 38(2)
- 39(2)
- 44(3)
- 46(2)
- 53(2)
- 85(1)
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(3)
- 200~220未満(11)
- 240~260未満(10)
- 300~350未満(9)
- 350~400未満(5)
- 450~500未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(9)
- エスコ(60)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(29)
- トップ工業(27)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(18)
- IREGA(15)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- Wera(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- E-Value(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- MUST TOOL(5)
- USAG(5)
- KTC(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- ブランドをもっと見る
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(3)
20(4)
27(3)
30(4)
31(3)
32(3)
34(8)
44(3)
46(2)
53(2)

うすくち大口モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。トラスコ品番384-9597全長(mm)218質量(g)325最大口開き(mm)38
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。トラスコ品番411-1460材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)218質量(g)340最大口開き(mm)39
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
ステンレス製モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)¥9,498~税込¥10,448~1丁当日出荷から9日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
大口モンキー
BAHCO(バーコ)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
モンキーレンチメッキ
BAHCO(バーコ)¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。用途ボルトナットの締め緩め。材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂全長(mm)308質量(g)730最大口開き(mm)34
うすくち大口モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷トラスコ品番411-1451材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)170質量(g)196最大口開き(mm)32
モンキーレンチメッキ
BAHCO(バーコ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷トラスコ品番757-3332材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)158質量(g)139最大口開き(mm)20
アジャスタブルレンチ+バルブレンチ
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷トラスコ品番497-9672材質特殊工具鋼全長(mm)254質量(kg)6.21最大口開き(mm)46