絞り込み
二面幅(mm)
- 3(1)
- 8(1)
先端形状

六角(3)
サイズ規格
- ミリ(3)
形状
- T型(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M4(1)
- M10(1)
全長(mm)
- 155
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 70(17)
- 80(42)
- 90(75)
- 100(55)
- 101(29)
- 112(70)
- 125(46)
- 126(39)
- 140(43)
- 142(28)
- 150(21)
- 160(47)
- 170(18)
- 180(44)
- 200(53)
- 224(39)
- 250(27)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M6(1)
- M16(1)
M6・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M5(1)
- M12(1)
M5・M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M5(1)
- M12(1)
M5・M12
ブランド
- エイト(1)
- エスコ(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
エイト・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ
エイト(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
3.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)3全長(mm)155先端形状六角サイズ規格ミリ