絞り込み
二面幅(mm)
- 6(1)
- 8(3)
先端形状

ボールポイント(4)
サイズ規格
- ミリ(3)
形状
- T型(1)
全長(mm)
- 162
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 70(17)
- 80(42)
- 90(75)
- 100(55)
- 101(29)
- 112(70)
- 125(46)
- 126(39)
- 140(43)
- 142(28)
- 150(21)
- 160(47)
- 170(18)
- 180(44)
- 200(53)
- 224(39)
- 250(27)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ベッセル(2)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・ベッセル・TRUSCO
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
(20件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ 8300BP
ベッセル¥719税込¥7911本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP
ベッセル¥769税込¥8461本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし