絞り込み
二面幅(mm)
- 3(17)
先端形状

Hex-Plus(1)

ボールポイント(8)

六角(7)
タイプ
- ショート(3)
- 首下ショート(1)
サイズ規格
- インチ(2)
- ミリ(13)
形状
- L型(14)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M4(12)
M4
全長(mm)
- 71
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 70(17)
- 80(41)
- 90(73)
- 100(54)
- 101(29)
- 112(68)
- 125(45)
- 126(38)
- 140(42)
- 142(28)
- 150(21)
- 160(46)
- 170(18)
- 180(43)
- 200(52)
- 224(38)
- 250(26)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/8"(1)
- M6(12)
1/8"・M6
二面幅(inch)
- 1/8(1)
- 5/32(1)
1/8・5/32
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #10(1)
- M5(12)
#10・M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #10(1)
- M5(12)
#10・M5
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- Wera(3)
- TRUSCO(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・TRUSCO・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角キーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥189税込¥2081本当日出荷光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥399税込¥4391本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥749税込¥8241本当日出荷ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥749税込¥8241本当日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999税込¥1,0991本当日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
950PKS ヘックスキー
Wera(1件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459税込¥5051本当日出荷から翌々日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥569税込¥6261本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチショート
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から6日以内出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
DX2000 メッキボール六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥479税込¥5271個当日出荷ボールポイント付メッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ
Wera¥699税込¥7691本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
DX2000 メッキ六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から6日以内出荷スタンダードメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
950SPKSマルチカラー 六角レンチ
Wera¥849税込¥9341本当日出荷Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ