六角棒レンチ :「hex 1.5mm」の検索結果
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
タイプロング
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度HRC51
寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプミリサイズ
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)
材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプロング
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260
硬度HRC50~57
寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24
材質(ホルダー)ポリエチレン(PE)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品3WAYハンドル
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)
材質S2
硬度HRC58~62
1セット(9本組)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様ホルダー付
セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177
硬度HRC50-57
寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)Crv
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエクストラロング
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。