六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビットSUN UP5日以内出荷
これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。
用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
テーパーヘッド 六角棒スパナエイト(1件のレビュー)当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥989¥899
六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥362~¥329~
六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥417~¥379~
六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥340~¥309~
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298
両口スパナKTC税込¥1,099¥999