1/2"DR ソケットセット(10個組)エスコ翌日出荷
全長(mm)37~40対辺(mm)10・11・12・13・14・15・17・19・21・22(10個組)差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7891-91
ディープインパクトソケットセットエスコ翌日出荷
セット内容:ディープインパクトソケット(8点)。色分けシステム付き。サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。
全長(mm)83対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22外径(Φmm)21・22・24・26・28・28・30・32差込角(inch)1/2DR
1/2"DR/13mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ翌日出荷
12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-213全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
インパクトソケットセットエスコ翌日出荷
ユニバーサルジョイント
仕様●差込角:1/2”●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ソケット全長:35~48mm●ケースサイズ:385×120×50mmアズワン品番65-2112-71
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)エスコ翌日出荷
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
1/2sqx13mm ディープインパクトソケットエスコ翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
ソケットKTC税込¥2,409~¥2,190~