インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 3KHTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。
樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。差込角(mm)12.7付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670寸法H(mm)42寸法d(mm)106
インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm)12.7適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合ピン/P4033SOリング/RAS322S穴角6角
インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
インパクト用ショートソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な極短インパクト用ソケット。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
薄型ホイルナットソケット用プロTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。
用途薄型ホイルナットソケット用。仕様ピン・Oリング材質樹脂質量(g)20寸法H(mm)60Oリングピン・Oリング
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用超ロングソケット 12mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)150差込角(mm)25.4
インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)TONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0トラスコ品番387-6802全長(mm)310質量(kg)4.7寸法d(mm)170ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46セット商品数8深さH(mm)90
ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)本体寸法(mm)W22×D22×H83先端形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,978
1セット(12個)
翌日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0トラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
インパクト用ボールジョイント NJTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリング材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター付クイックフィット薄形ロングホイルナットソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4921セット内容17、19、21寸法(mm)化粧箱:w166 × d145 × h30質量(kg)0.66差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用超ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
建築の基礎工事に重要なアンカーボルト締結用のソケットです。;通常ソケットでは届かない深い場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に最適。
穴角12角差込角(mm)25.4全長(mm)200
インパクト用ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用ソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6594質量(kg)0.68ソケット内容4NV-13、14、17、19、21、24セット商品数6
インパクト用ソケット 24mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)52差込角(mm)19コード105-8232アズワン品番64-4816-30適合OリングRAS322S