カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](9)
- 12.7[1/2](27)
- 19.0[3/4](16)
- 25.4[1](10)
- 38.1[1-1/2](1)
二面幅(mm)
- 8(8)
- 10(10)
- 12(10)
- 13(7)
- 14(8)
- 17(16)
- 18(7)
- 19(15)
- 21(16)
- 22(13)
- 23(8)
- 24(12)
- 27(12)
- 28(7)
- 29(8)
- 30(9)
- 32(12)
- 36(10)
- 41(8)
- 46(8)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

4角(1)

6角(26)

12角(3)

ヘックスローブ(3)
全長(mm)
- 23.5(1)
- 27.0(2)
- 38(2)
- 48(3)
- 50(4)
- 55(5)
- 60(4)
- 65(3)
- 75(2)
- 80(3)
- 85(3)
- 100(5)
- 105(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 131(1)
- 135(1)
- 150(4)
- 200(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(5)
- NAC(長堀工業)(415)
- エスコ(248)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(239)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- KTC(29)
- JTC(28)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- TRUSCO(20)
- トップ工業(18)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- Pro-Auto(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
特価

インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。タイプ6角差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L1(mm)20穴角4角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。全長(mm)150差込角(mm)19穴角6角
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639~税込¥703~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
インパクト用ロングソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。全長(mm)100差込角(mm)19穴角12角
インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。材質構造用鋼差込角(mm)12.7機能ゴムクッション付き
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4033SOリング/RAS322S差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670差込角(mm)12.7寸法H(mm)42寸法d(mm)106機能傷付き防止、プロテクター付き、薄形
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
薄型ホイルナットソケット用プロ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。用途薄型ホイルナットソケット用。仕様ピン・Oリング材質樹脂質量(g)20寸法H(mm)60Oリングピン・Oリング
インパクト用ロングソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
プロテクター付インパクト用薄形ロングホイルナットソケット(6角タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体:構造用鋼、プロテクター:樹脂全長(mm)131差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクト用ショートソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な極短インパクト用ソケット。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。差込角(mm)12.7(1/2)穴角6角
ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)本体寸法(mm)W22×D22×H83先端形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25二面幅S(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用超ロングソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷建築の基礎工事に重要なアンカーボルト締結用のソケットです。;通常ソケットでは届かない深い場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に最適。全長(mm)200差込角(mm)25.4穴角12角
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット