絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(1,820)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(232)
  • Pro-Auto(167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(153)
  • KTC(82)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(78)
  • JTC(58)
  • nepros(54)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(52)
  • SIGNET(シグネット)(45)
  • Wera(43)
  • BAHCO(バーコ)(40)
  • マキタ(39)
  • FPC(38)
  • ハゼット(29)
  • SK11(28)
  • ミトロイ(26)
  • WILLIAMS(24)
  • 椿モデル(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOMFacom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPBFACOM
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)回転式ハンドルラチェット1/4インチ1/4インチドライブスピナ金属製ヒンジロッド自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
Facom ソケット J.17 標準ソケット 17mm FACOMFacom ソケット J.17 標準ソケット 17mmFACOM
1,550税込1,705
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 17mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12点全体長さ = 30 mmドライブ種類 = 正方型
Facom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A FACOMFacom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120AFACOM
5,600税込6,160
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/2 インチハンドルタイプ = T-ハンドルドライブ形状 = 正方型全体長さ = 275 mm材質 = クロームバナジウム鋼1/2インチラチェット用スライドハンドル. 1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドルです。ヘッドのブレーキがスライドシャフトを保持し、T字形又はL字形工具として使用できます。
Facom ソケット R.5.5 標準ソケット 5.5mm FACOMFacom ソケット R.5.5 標準ソケット 5.5mmFACOM
1,030税込1,133
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 5.5mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom ソケット R.8 標準ソケット 8mm FACOMFacom ソケット R.8 標準ソケット 8mmFACOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ソケットサイズ = 8mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom ソケット R.5 標準ソケット 5mm FACOMFacom ソケット R.5 標準ソケット 5mmFACOM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ソケットサイズ = 5mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom ソケット 3/8 → 1/2インチ FACOMFacom ソケット 3/8 → 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 36.65 mmサブタイプ = コンバータFacom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
Facom ソケット 1/4 インチ FACOMFacom ソケット 1/4 インチFACOM
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mm仕上げ = クロムFacom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
Facom ソケットTハンドル FACOMFacom ソケットTハンドルFACOM
4,870税込5,357
1個
7日以内出荷
仕上げ:クロムめっき
Facom ソケット 1/2インチ FACOMFacom ソケット 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
7日以内出荷
1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブソケットとアクセサリの取り付け用光沢クロム仕上げ
仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
Facom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A FACOMFacom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120AFACOM
5,600税込6,160
1個
7日以内出荷
錆びにくいクローム仕上げ人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができますソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます仕様●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
Facom ソケット R.8 Hexagon 8mm FACOMFacom ソケット R.8 Hexagon 8mmFACOM
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
Facom ソケット R.5 Hexagon 5mm FACOMFacom ソケット R.5 Hexagon 5mmFACOM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
Facom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンション FACOMFacom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンションFACOM
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用品質の 1/4インチラチェット対応アクセサリシリーズフレキシブルエクステンション:手の届きにくいナットにアクセス可能光沢クロム仕上げすべての 1/4 インチラチェットレンチに対応
仕様●ドライブサイズ:1/4 インチ●タイプ:引張●ドライブ種類:正方型●全体長さ:150mm●仕上げ:クロム
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANO FACOMFacom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOFACOM
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 38ソケットヘッドタイプ = 6点、六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxラチェット付属 = ありドライブ種類 = 正方型
Facom ソケット J.19LA ディープソケット 19mm FACOMFacom ソケット J.19LA ディープソケット 19mmFACOM
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 19mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = ディープソケットソケットヘッドタイプ = 12点全体長さ = 60 mmドライブ種類 = 正方型
Facom ソケット J.13LA ディープソケット 13mm FACOMFacom ソケット J.13LA ディープソケット 13mmFACOM
3,130税込3,443
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = ディープソケットソケットヘッドタイプ = 12点全体長さ = 55 mmドライブ種類 = 正方型
Facom ソケット J.13 標準ソケット 13mm FACOMFacom ソケット J.13 標準ソケット 13mmFACOM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12点全体長さ = 30 mmドライブ種類 = 正方型

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら