8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ドライブサイズ = 1/2 インチ。ハンドルタイプ = T-ハンドル。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 275 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。1/2インチラチェット用スライドハンドル. 1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドルです。ヘッドのブレーキがスライドシャフトを保持し、T字形又はL字形工具として使用できます。
1個
5,600 税込6,160
5日以内出荷

ソケットサイズ = 5mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ソケットサイズ = 8mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ソケットサイズ = 5.5mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
1個
1,030 税込1,133
5日以内出荷

錆びにくいクローム仕上げ。人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持。1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル。耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です。通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができます。ソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます 仕様●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
1個
5,600 税込6,160
5日以内出荷

ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング