ソケットレンチ用ソケット :「ネジ締め」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。
用途六角ボルト・ナット用
全長(mm)23
差込角(DR)1/4
差込六角対辺(mm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
12.5mm=1/2 ”ドライブの電気または空気レンチで使用するための 9 個のインパクトソケットを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。使用されている六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に見つけることができます 。レールは金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除を保証します。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
セット内容1/2”インパクトソケット 004570・004571・004572・004573・004574・004575・004576・004577・004578(13・14・15・16・17・18・19・20・21mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)
ソケット長さ(mm)38
レール(mm)30×370
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
丈夫なテキスタイルボックスに入った9点セット。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ボール ロック付き。8 個の Zyklop ソケット1/4インチドライブ。「Take it easy」ツールファインダーでサイズごとに色分けされているため、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
用途ラチェット機能付き 411 A RA T ハンドル アダプター ドライバー 1 個、1/4 インチ ソケット用
セット内容T型ドライバーハンドル 023460(1/4”×45mm)、1/4”ソケット 003514・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003522(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。