5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けやすいツイストロックが付いてます。
用途締付作業 トラスコ品番195-2356 材質ナイロン 全長(mm)209 質量(g)135 差込角(mm)9.5 収納数10 アズワン品番64-8320-80
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途締付作業 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-2355 セット内容1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm) 材質特殊工具鋼 形状Torxとヘックスプラス 全長(mm)209 質量(g)654 差込角(mm)9.5 規格IEC60900規格品 アズワン品番64-8321-10 点数10
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

用途締付作業に。 トラスコ品番195-2287 セット内容5.0×50.0、5.5×50.0、6.0×50.0、7.0×50.0、8.0×50.0、10.0×50.0、11.0×50.0、12.0×50.0、13.0×50.0 (mm) 各1個 材質特殊工具鋼 形状六角 質量(g)466 差込角(mm)6.35 アズワン品番64-8320-73 点数9 ソケット内容(mm)5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0
1セット(9個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

用途締付作業に。 トラスコ品番195-2331 セット内容10.0×83.0、13.0×83.0、15.0×83.0、16.0×83.0、17.0×83.0、19.0×83.0 (mm) 各1個 材質特殊工具鋼 形状六角 質量(g)1014 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8320-85 点数6 ソケット内容(mm)10.0、13.0、15.0、16.0、17.0、19.0
1セット(6個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途締付作業に。 トラスコ品番195-2316 セット内容8.0×64.0、10.0×64.0、12.0×64.0、13.0×64.0、15.0×64.0、16.0×64.0、17.0×64.0、18.0×64.0、19.0×64.0 (mm) 各1個 材質特殊工具鋼 形状六角 質量(g)1050 差込角(mm)9.5 アズワン品番64-8320-23 点数9 ソケット内容(mm)8.0、10.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります