ソケットレンチ用ソケット :「差込角 19mm」の検索結果
関連キーワード
差込角(mm)9.5
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
全長(mm)29
3/8”ソケット9点セット。丈夫な布製ソケットレールベルト付き。ツイストロックはソケットの保管を容易にします。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。壁、棚、台車、Wera2goシリーズ製品に取り付けることができます。
用途手動および電動工具両用(インパクト除く)
セット内容六角ソケット 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm(003555・0035557・003558・003560・003561・003562・003563・003564)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm。3/8”ソケット9点セット
差込角(inch)3/8
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
用途締付作業に。
トラスコ品番195-2316
セット内容8.0×64.0、10.0×64.0、12.0×64.0、13.0×64.0、15.0×64.0、16.0×64.0、17.0×64.0、18.0×64.0、19.0×64.0 (mm) 各1個
材質特殊工具鋼
形状六角
質量(g)1050
差込角(mm)9.5
アズワン品番64-8320-23
点数9
ソケット内容(mm)8.0、10.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)3/8
ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
トラスコ品番195-2220
セット内容13、14、15、16、17、18、19、20、21 (mm)
材質特殊工具鋼
形状六角
質量(g)974
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8320-95
点数9
1セット(9個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7
仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット
材質クロムメッキ仕上げ
全長(mm)37.0
1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)1/2
用途締付作業に。
トラスコ品番195-2331
セット内容10.0×83.0、13.0×83.0、15.0×83.0、16.0×83.0、17.0×83.0、19.0×83.0 (mm) 各1個
材質特殊工具鋼
形状六角
質量(g)1014
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8320-85
点数6
ソケット内容(mm)10.0、13.0、15.0、16.0、17.0、19.0
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
12.5mm=1/2 ”ドライブの電気または空気レンチで使用するための 9 個のインパクトソケットを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。使用されている六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に見つけることができます 。レールは金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除を保証します。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
セット内容1/2”インパクトソケット 004570・004571・004572・004573・004574・004575・004576・004577・004578(13・14・15・16・17・18・19・20・21mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)
ソケット長さ(mm)38
レール(mm)30×370
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
壁、棚、作業台などに一時的に取り付けられるマグネットソケットレールと9.5ミリ差し込み付きインパクターソケット10個のセットです。電動または空気圧インパクトレンチにも使用可能です。"Take it easy" 色分けシステムによりサイズ別に色分けされているので、必要なツールを素早く簡単に識別できます。インパクターテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。使用されている六角形の刃先は、高出力伝達を可能にすると同時に、精度が高く、刃先を保護します。ソケットレールはツイストロック機構によりソケットの確実なロックとロック解除が可能です。
用途手動・工作機械作業用
セット内容インパクト用 六角ソケットレンチ 10・13・15・16・17・18・19 ・21・22・24mm(05005501001・05005504001・05005506001・05005507001・05005508001・05005509001・05005510001・05005511001・05005512001・05005513001)、ソケットベルト 30X340mm
寸法(mm)80×377×37
入組点数10点
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1/2”の6個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
セット内容1/2”ディープソケット 004550・004553・004555・004556・004557・004559(10・13・15・16・17・19mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)
ソケット長さ(mm)83
レール(mm)30×370
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。