ソケットレンチ用ソケット :「いた」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)125 質量(g)145 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-19
1本
25,400 税込27,940
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)40 質量(g)55 対辺(mm)17 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-15 先端外径(Φmm)24
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)250 質量(g)290 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-20
1本
35,000 税込38,500
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に 全長(mm)37 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24 入組点数12 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
16,900 税込18,590
翌日出荷

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
外径(Φmm)16 差込角(inch)1/4
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
1個ほか
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 サイズに応じて色分けされています。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):64●差込角:3/8” アズワン品番65-2156-52
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

セット内容:9個組。サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。
1セット
19,100 税込21,010
翌日出荷

サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具で使用できます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング