駆動部6角付エクステンションアダプター3個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)1/2寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)3/8寸法L(mm)25.9寸法H(mm)17
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)1/4寸法L(mm)20.6寸法H(mm)14
3/8sq. 防振エクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 12角エクストラディープソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,078
1セット(4点組)
予約販売
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容12角エクストラディープソケット:8,10,12,14質量(g)477差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスエクストラディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
穴角トルクス全長(mm)140差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
6角エクストラディープセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
穴角6角トラスコ品番811-9759差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥35,178¥31,980