2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)19 トラスコ品番113-3741 質量(g)2.6 全長L(mm)450 寸法D2(Φmm)38(差し込み部) 外径D1(Φmm)58(ソケット部) 寸法S1(mm)41 寸法S2(mm)21 深さH(mm)14
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)25.4 トラスコ品番112-7409 質量(g)2.8 全長L(mm)450 寸法D2(Φmm)50(差し込み部) 外径D1(Φmm)58(ソケット部) 寸法S1(mm)41 寸法S2(mm)21 深さH(mm)14
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります