3/4″SQソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQソケット。12ポイントタイプ。
1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
1/4″SQソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
1/4″SQソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
ディープソケット (6角)STAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。6角タイプ。
寸法(mm)3.2質量(g)12奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:2全長L(mm)50外径(Φmm)差込部d2:10.7最大奥行(mm)t2:37.5穴角六角差込角(sq.)1/4inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:2.5、外径d1:5.6
ディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。
寸法(mm)3.2質量(g)12奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:9全長L(mm)54外径(Φmm)差込部d2:16.5最大奥行(mm)t2:42.5差込角(sq.)3/8inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:8.1、外径d1:12.5
(1/4SQ)スプラインソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
差込角(sq.)1/4全長L(mm)22.2外径d2(Φmm)(差込部)10.7
(1/2SQ)ビットホルダー5/16(543S)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
5/16”HE×ビットを1/2”SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター。内部にスプリングを内蔵しており、ビットの落下を防止。
全長(mm)38サイズ(凹”SQ×凹”HEX)1/2×5/16質量(g)65外径(mm)22
ビットホルダー(1/4”-10MM六角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
10mmのソケット等に1/4”HE×ビットを装着することができる高品質なHPQシリーズのアダプター
仕様六角部サイズ(mm):10、対応ビット寸法HEX(mm):1/4形状六角全長(mm)20質量(g)11外径(mm)(ソケット)11.6
(1/2SQ)ディープソケット (6角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)1/2タイプ6角全長L(mm)83
(1/4SQ)セミディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.)1/4タイプ12角全長L(mm)31.8
(1/4SQ)ソケット (6角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQソケット
差込角(sq.)1/4質量(g)7タイプ6角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1;mm)2、最大(t2;mm)15全長L(mm)23サイズ(mm)3外径d2(Φmm)(差込部)10.7内径d3(Φmm)ソケット奥:2.5
1/2″SQディープソケット(六角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。6ポイントタイプ。
穴角6角差込角(inch)1/2ソケットサイズ(mm)17質量(g)157全長L(mm)83寸法d1(mm)24寸法d2(mm)23.7寸法d3(mm)16寸法t1(mm)35寸法t2(mm)64.3
1/2″SQソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。
1/4″SQディープソケット(十二角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/4全長L(mm)50
1/4″SQディープソケット(十二角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)1/4全長L(mm)50
ソケットKTC税込¥2,409~¥2,190~