3,242件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。 オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。 ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに ソケット形状6角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)32×27 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)355 長さ(mm)75 寸法D1(Φmm)43 寸法D2(Φmm)29
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

椿モデルインパクトレンチ仮締め用ダブルサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により耐久性が向上、また、メッキのはがれも防止します。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。 差込角19mm専用です。
用途仮締め用Wソケット、差込口19mmインパクトレンチに ソケット形状12角 差込角(mm)19 ソケットサイズ(mm)41×36 ソケット差し込み口(mm)19 質量(g)500 長さ(mm)78 寸法D1(Φmm)55.7 寸法D2(Φmm)35
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。 スライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。 ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。 ニッケルクロームメッキ処理している為、サビにくく強度があります。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットに ソケット形状12角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)24×19 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)204 長さ(mm)65~77 寸法D1(Φmm)32.9 寸法D2(Φmm)24
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに ソケット形状12角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)41×36 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)420 長さ(mm)70 寸法D1(Φmm)54.2 寸法D2(Φmm)29
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに ソケット形状6角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)41×36 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)447 長さ(mm)70 寸法D1(Φmm)54.2 寸法D2(Φmm)29
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに ソケット形状12角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)36×32 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)300 長さ(mm)65 寸法D1(Φmm)48 寸法D2(Φmm)29
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに ソケット形状6角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)36×32 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)315 長さ(mm)65 寸法D1(Φmm)48 寸法D2(Φmm)29
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに ソケット形状12角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)32×30 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)222 長さ(mm)57 寸法D1(Φmm)43 寸法D2(Φmm)29
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに ソケット形状6角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)32×27 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)240 長さ(mm)60 寸法D1(Φmm)43 寸法D2(Φmm)29
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに ソケット形状12角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)27×24 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)173 長さ(mm)48 寸法D1(Φmm)36.7 寸法D2(Φmm)29
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)駆動部6角付エクステンションアダプター3個組
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角 差込角(inch)1/4、3/8、1/2 セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)1/2 寸法L(mm)34.4 寸法H(mm)22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 6角ディープソケット 25/32"
ボルトやナットをしっかりホールドし、高いトルクを確実に伝達する、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のロングソケットです。 フラットドライブ・・・ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。 差込角3/8”sq.
穴角6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)1/4 寸法L(mm)20.6 寸法H(mm)14
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷


ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 サイズに応じて色分けされています。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):64●差込角:3/8” アズワン品番65-2156-52
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷


1個
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セット内容15個組差込角:1/2”対辺(mm):101213141516171819212224273032全長(mm):28重量(g):1150材質:クロムバナジウム鋼付属品:ホルダーソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット6ポイント アズワン品番64-7888-06
1セット
8,250 税込9,075
当日出荷

いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途ボルト・ナットの着脱、建築現場での足場組み立て。軸部とソケット部の連結は圧入式により、ねじれや折れに強く耐久性があります。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めにくい6角サーフェイス(面接触)タイプで高い安全性を確保 材質ソケット部:SCM鋼(クロームモリブデン系合金) 軸部:S2鋼(クロームバナジウム系合金) 質量(g)201 穴角6角 寸法(横×奥行×高さ)(mm)50×30×180
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ボルトの長さが約30ミリ対してソケット部の長さを45ミリのコンパクトなサイズにすることにより取り回しやすい長さで作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの着脱に、建築現場での足場組み立て、解体作業など 穴角6角
1個
759 税込835
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ラチェットとのはめ合いのガタの少なさ、背の低さに定評が有り、メッキ面も美しい仕上がりです。 また、ザグリ面を極力無くすことにより、薄型ボルト・ナットに対応可能です。
差込角(sq.)12.7[1/2]
1セット
16,980 税込18,678
44日以内出荷

自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。 ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。 E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。
穴角ヘックスローブ 差込角(sq.)9.5[3/8]
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリングでビットをホールドするビットソケットです。 マグネットを使用していないので、工具箱の中で砂鉄等を吸い上げてビットにゴミが付いてしまうのを防げます。
適合ビット1/4HEX 差込角(sq.)9.5[3/8]
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

DEENの1/4SQソケットはコストパフォーマンスに優れたアイテムです。 低価格ながらも安心の精度と耐久性を持ち、メインソケットとしても十分にご利用頂けます。
穴角6角 差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インチサイズの1/4SQソケットです。
穴角12角 差込角(sq.)6.35[1/4] セット内容7/32:外形8.6・全長20mm、1/4:外形9.1・全長20mm、9/32:外形10.3・全長20mm、5/16:外形11.7・全長20mm、3/8:外形13.7・全長21mm、7/16:外形15.7・全長21mm、1/2:外形17.7・全長21.5mm、9/16:外形19.6・全長21.5mm
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16" 差込角(sq.)6.35[1/4]
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

寸法(mm)18 全長(mm)77 外径(Φmm)24.8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7908-58
1個
550 税込605
翌日出荷

寸法(mm)13 全長(mm)77 外径(Φmm)19 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7908-54
1個
485 税込534
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)250 質量(g)290 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-20
1本
35,000 税込38,500
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)125 質量(g)145 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-19
1本
25,400 税込27,940
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)40 質量(g)55 対辺(mm)17 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-15 先端外径(Φmm)24
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります