絞り込み
全長(mm)
22・25・26・27・28・29・30・32・35・36・37・38・40・44・50・52・58・60・65・128・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,245件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーソケット/建方一番 TONE(トネ/旧:前田金属工業)インナーソケット/建方一番TONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ソケットサイズ:標準品
サイズM24
インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ソケットサイズ:標準品
アンカーボルト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)アンカーボルト用ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法L(mm)200
アウターソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)アウターソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ソケットサイズ:標準品
ソケット(12角タイプ・差込角19mm) ハゼットソケット(12角タイプ・差込角19mm)ハゼット
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・建機・大型車両。差込角(mm)19材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ソケット(6角タイプ・差込角19mm) ハゼットソケット(6角タイプ・差込角19mm)ハゼット
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・建機・大型車両。差込角(mm)19材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,398税込7,038
1セット
5日以内出荷
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.セット内容3350X-8、10、12、14材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)176セット商品数4点
アジャスタブルソケット 東洋アソシエイツアジャスタブルソケット東洋アソシエイツ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
アジャスタブルソケット1つで、10mm~19mmまでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に対応します。 調整ネジを回すことにより爪が開閉します。ボルトのサイズに合わせてご使用ください。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)Φ35.8×55.3質量(g)253最大トルク(N・m)195適合サイズ(mm)10~19アズワン品番64-5179-75RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) nepros9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)nepros
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5ソケット形状12角材質特殊工具鋼
6.3sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) nepros6.3sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)nepros
1,898税込2,088
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35ソケット形状12角材質特殊工具鋼全長(mm)50
ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Weraホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3Wera
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40差込角(mm)6.35ソケット形状ヘックスローブ付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3250材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数9
ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Weraホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)Wera
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター差込角(mm)6.35ソケット形状6角付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500入組点数10
E型ソケット TX30差込角9.5mm GEDOREE型ソケット TX30差込角9.5mmGEDORE
759税込835
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)28モデルTX30
E型ソケット TX20差込角6.35mm GEDOREE型ソケット TX20差込角6.35mmGEDORE
499税込549
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼全長(mm)25モデルTX20
ソケット ユニットドライブD30 AF(12角タイプ・インチサイズ) GEDOREソケット ユニットドライブD30 AF(12角タイプ・インチサイズ)GEDORE
559税込615
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)28
ソケット ユニットドライブ(12角タイプ) GEDOREソケット ユニットドライブ(12角タイプ)GEDORE
579税込637
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
ソケット ユニットドライブ(12角タイプ) D19差込角12.7mm GEDOREソケット ユニットドライブ(12角タイプ) D19差込角12.7mmGEDORE
609税込670
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)9差込角(mm)12.7ソケット形状12角トラスコ品番114-5602材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)38質量(g)52
(1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
差込角(sq.)1/4全長L(mm)22.2外径d2(Φmm)(差込部)10.7
ソケットレンチ用ディープソケット イチネンTASCOソケットレンチ用ディープソケットイチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様差込角…9.5mm 3/8 対辺寸法…13mm 全長…55mm
(1/2SQ)ビットホルダー5/16(543S) STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ビットホルダー5/16(543S)STAHLWILLE(スタビレー)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
5/16”HE×ビットを1/2”SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター。内部にスプリングを内蔵しており、ビットの落下を防止。
全長(mm)38サイズ(凹”SQ×凹”HEX)1/2×5/16質量(g)65外径(mm)22
ビットホルダー(1/4”-10MM六角) STAHLWILLE(スタビレー)ビットホルダー(1/4”-10MM六角)STAHLWILLE(スタビレー)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
10mmのソケット等に1/4”HE×ビットを装着することができる高品質なHPQシリーズのアダプター
仕様六角部サイズ(mm):10、対応ビット寸法HEX(mm):1/4形状六角全長(mm)20質量(g)11外径(mm)(ソケット)11.6
(3/8SQ)ビットホルダー STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)ビットホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
外径(mm)(ソケット)16.5全長(mm)32
(1/2SQ)ディープソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ディープソケット (6角)STAHLWILLE(スタビレー)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)1/2タイプ6角全長L(mm)83
(1”SQ)ソケット (12角) STAHLWILLE(スタビレー)(1”SQ)ソケット (12角)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット
差込角(sq.)1タイプ12角
(3/8SQ)セミディープソケット STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)セミディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQセミディープソケット
差込角(sq.)3/8タイプ12角
(1/2SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)スプラインソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から91日以内出荷
より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)ディープソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ディープソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
59,980税込65,978
1セット
8日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケットセット。
差込角(sq.)1/2仕様ソフトケース付き。セット内容ディープソケット:13・17・19・22・24・27・30・32mm(51-13・17・19・22・24・27・30・32)質量(g)2780タイプ12角
(3/8SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)スプラインソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット
差込角(sq.)3/8
(1/4SQ)ディープソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)ディープソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケットセット
差込角(sq.)1/4タイプ12角
(1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインソケット
差込角(sq.)1/4
(1/4SQ)セミディープソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)セミディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.)1/4タイプ12角全長L(mm)31.8
(1/4SQ)ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)ソケット (6角)STAHLWILLE(スタビレー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQソケット
差込角(sq.)1/4質量(g)7タイプ6角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1;mm)2、最大(t2;mm)15全長L(mm)23サイズ(mm)3外径d2(Φmm)(差込部)10.7内径d3(Φmm)ソケット奥:2.5
1/2DR 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)1/2DR 絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
差込角(sq.)1/2材質クロームバナジウム鋼タイプ六角
4分角ソケットセット(7種) trad4分角ソケットセット(7種)trad
2,698税込2,968
1セット
翌日出荷
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)12.7材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)13・14・17・19・21・22・24
3分角ソケットセット(8種) trad3分角ソケットセット(8種)trad
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)9.5材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)8・10・11・12・13・14・17・19
2分角ソケットセット(7種) trad2分角ソケットセット(7種)trad
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)6.35付属品アダプター付材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)4・5・5.5・6・8・10・12
12.7mm 6PCS EPLソケットセット JTC12.7mm 6PCS EPLソケットセットJTC
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
差込角(mm)12.7セット内容10、12、14、16、18、20全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.T型トルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC6.3sq.T型トルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
30,980税込34,078
1セット
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型トルクスビットソケット:BT2-T8,T10,T15,T20,T25,T27,T306.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E6.3sq.エクステンションバー:BE2-075,1506.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
3/8sq. 防振エクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 防振エクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケット