絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](13)
- 25.4[1](1)
- その他(1)
二面幅(mm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 17(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(3)
- 23(3)
- 24(1)
- 27(2)
形状

6角(2)

12角(1)

ヘックスローブ(1)
全長(mm)
- 40
- 23(13)
- 25(27)
- 26(26)
- 27(12)
- 28(65)
- 29(32)
- 30(56)
- 32(25)
- 35(16)
- 36(23)
- 37(30)
- 38(55)
- 44(15)
- 50(26)
- 52(16)
- 58(16)
- 60(24)
- 100(13)
- 128(19)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- Wera(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- GEDORE(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ソケット(6角) 1/2
GEDORE¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0152
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
ソケット(ZYKLOP)
Wera¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)1/2
1/2"DRx17mm ソケット(チタン合金製)
エスコ¥23,400税込¥25,7401個翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金全長(mm)40質量(g)55対辺(mm)17差込角(inch)1/2"先端外径(Φmm)24
ソケット(12角) 1/2
GEDORE¥749~税込¥824~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0153
ステンレスソケット(1/2角)
HAMACO¥5,798~税込¥6,378~1個8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)40差込角(mm)12.7
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット














![1/2"DR/E24 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64748925-210510-02.jpg)