絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](9)
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](4)
- 19.0[3/4](2)
セット商品数
- 10(1)
- 17(3)
- 24(1)
- 25(2)
- 34(2)
- 38(1)
- 53(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(8)
- エスコ(128)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- JTC(46)
- Wera(39)
- RS PRO(37)
- FPC(33)
- SIGNET(シグネット)(27)
- KTC(24)
- トップ工業(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(15)
- ハゼット(14)
- SATA(12)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- Pro-Auto(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- HIT(ヒット)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](9)
9.5[3/8](4)
12.7[1/2](4)
19.0[3/4](2)

ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械整備差込角(mm)6.35、9.5セット商品数34ソケット内容(mm)9.5、10~20、22トラスコ品番399-0664セット内容12-Piece 3/8" hex sockets 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20and22mm、One 3/8" ratchet:quick release、60teeth/6°action angle、Two 3/8" extension bars、75mm/3"and150 mm/6"、One 3/8" universal joint、One 3/8"×1/4" bit holder、Two 3/8" spark plug hex sockets、16mm(5/8")and21mm(13/16")、One 1/4" spinner with two-component handle、One 1/4"×1/4" bit holder、Three 1/4" slotted bits:4、5.5and7mm、Four 1/4" Phillips bits、PH1、PH2、PH3andPH4、Six 1/4" hex bits、3、4、5、6、7and8mm材質High-performance alloy steel長さ(mm)280幅(mm)275(ケース)質量(kg)2.04高さ(mm)70(ケース)奥行(mm)145(ケース)規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishケース色オレンジ/ブラック材質(ケース)High density polythene(HDPE)ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
ソケットセット(インチ)
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781セット(34点組)当日出荷このインチセットは、標準的な整備に適しています。 BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械設備など。 常備工具セットとしてトラスコ品番437-1348セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個材質特殊工具鋼質量(kg)1.97差込角(mm)6.35、9.5セット商品数34
バーコ 1/4”ソケットレンチセット
BAHCO(バーコ)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。用途狭所作業差込角(mm)6.35セット商品数25ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ケースSPAR-CASE-A6
3/8インチ
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷3/8インチ ソケットの基本サイズを網羅した万能セット。出張作業にも持ち出しやすいコンパクトサイズです。標準・ディープ両方のソケットを同梱、車・バイク・設備保全など幅広い用途に対応。多用途に使える計25本の1/4”ビットを収録しています。プラス・マイナス・PZ・六角・トルクスを一通り搭載しています。3/8インチハンドルでも1/4インチビット使用可能(ビットホルダー付)です。高耐久の50BV30合金鋼を採用しています。滑りにくく手になじむ、マイクロマット仕上げです。クイックリリースラチェットでソケット交換がスムーズです。用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7904セット内容51点、ビット:PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, SL4, SL5.5, SL8, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H8, H10,T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:65奥行(mm)ケース:220差込角(mm)9.5間口(mm)ケース:220ソケット内容(mm)10/22
1/4インチ ソケットセット 34点
BAHCO(バーコ)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷1/4インチソケットで精密作業から一般作業まで幅広く対応します。4mm-14mmの13サイズを網羅しています。自動車内装、電設、整備、機器メンテナンスなどに最適です。持ち運びもしやすいコンパクトサイズです。多用途に使えるビットを計15本収録。PH/SL/PZ/HEX/TORXをバランス良く搭載しています。機器組立、修理、自転車、DIY など幅広くカバーできます。操作性に優れるラチェッティングビットホルダーを標準装備しています。ビット交換が簡単です。小型・軽量で狭所に強いハンドル構造です。用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7905セット内容34点、ビット:PH1, PH2, PH3, SL4, SL5.5, PZ1, PZ2, PZ3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:50奥行(mm)ケース:130差込角(mm)6.35間口(mm)ケース:215ソケット内容(mm)4/14
ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ
BAHCO(バーコ)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷整備・機械加工・メンテナンス・出張修理などあらゆる用途を1セットでカバーできる『プロ仕様の98点コンプリートキット』です。BAHCOならではの品質・耐久性・使いやすさが揃った長く使える高品質ツールセットです。マイクロマット仕上げ、滑りにくく手にフィット、高級な質感です。50BV30 高性能クロムバナジウム合金鋼で優れた耐久性を実現しています。力が効率よくかかりボルト・ナットの角を傷めにくいDynamic-Drive(ダイナミックドライブ)ソケットを採用しています。ラチェットは クイックリリースボタン付きでソケット着脱が簡単です。新デザインケース採用 。耐久性の高い「クイック&イージーアクション」ラッチ ソフトタッチハンドル。フック&ショルダーストラップ付きでハンズフリー運搬が可能 前面&側面に識別ラベル用スペース ケース仕切り板を 膝当て(ニーパッド)として使用可能用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7903セット内容98点、ビット:PH0、 PH1、 PH2、 PH3、 PH4、 SL4、 SL5.5、 SL8、 PZ1、 PZ2、 PZ3、 H3、 H4、 H5、 H6、 H8、 H10、T8、 T10、 T15、 T20、 T25、 T27、 T30、 T40材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:105奥行(mm)ケース:350差込角(mm)6.35・12.7間口(mm)ケース:350ソケット内容(mm)4-14・10-32
1/4インチ
BAHCO(バーコ)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷コンパクトで必要最小限のソケットを揃えた、携帯性の高いセットです。12角のバイヘックス形状で、細かい送り角や狭い場所での作業に便利です。ショートタイプの1/4インチラチェットで狭所整備に対応します。ラチェットは、クイックリリース機構+メタルハンドルで高耐久です。ユニバーサルジョイントと首振りエクステンションにより、角度のついた作業や奥まった場所のボルトにも対応します。用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7906セット内容13点材質特殊工具鋼高さ(mm)ケース:35奥行(mm)ケース:85差込角(mm)6.35間口(mm)ケース:160
3/8 1/4ソケットセット
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷トラスコ品番498-1987材質特殊工具鋼質量(kg)3.73差込角(mm)6.35、9.5セット商品数53ケース色オレンジ/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×215×115
インチソケットセット 1/4 差込角6.35mm
BAHCO(バーコ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷トラスコ品番437-1321質量(kg)1.03差込角(mm)6.35セット商品数17
インチソケットセット 1/2 差込角12.7mm
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷トラスコ品番437-1330質量(kg)4.88差込角(mm)12.7セット商品数24
バーコ ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷1/2差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトで持ち運びに最適です。普段の作業から出張作業に至るまであらゆる場面で使いやすいセットです。用途機械整備車両整備差込角(mm)12.7セット商品数25ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32トラスコ品番387-0511セット内容18-Piece 1/2" hex sockets 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30and32mm、One 1/2" ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、Two 1/2" extension bars、5"and10"、One 1/2" universal joint、One 1/2" T-adaptor、One 1/2" breaker bar with two-components handle:10"、One removable three-section plastic box with lid材質High-performance alloy steel長さ(mm)375質量(kg)4.71高さ(mm)100奥行(mm)215規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)