絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.0125~0.5(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.03~10(1)
  • 0.035(1)
  • 0.05(5)
  • 0.05~0.5(1)
  • 0.05~8(1)
  • 0.055(1)
  • 0.08(5)
  • 0.08~2.08(1)
  • 0.089(1)
  • 0.13(5)
  • 0.2(5)
  • 0.2~6(2)
  • 0.3(4)
  • 0.5(3)
  • 0.8(3)
  • 1.3(3)
  • 3.3(2)
使用範囲(AWG)
  • 22
  • 8(11)
  • 10(23)
  • 11(13)
  • 12(28)
  • 13(13)
  • 14(28)
  • 15(13)
  • 16(29)
  • 17(14)
  • 18(29)
  • 19(14)
  • 20(27)
  • 21(12)
  • 23(12)
  • 24(24)
  • 25(11)
  • 26(22)
  • 28(20)
  • 30(16)
使用範囲(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.3~1(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.51(1)
  • 0.64(1)
  • 0.65(1)
  • 0.8(1)
  • 0.81(1)
  • 1(1)
  • 1.02(1)
  • 1.29(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 1.63(1)
  • 2(2)
  • 2.05(1)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 153(1)
  • 155(1)
  • 155.6(1)
  • 158.8(1)
  • 160(1)
  • 163(2)
  • 165(2)
  • 180(1)
  • 190(2)
  • 196.9(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エンジニア(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • 大西工業(2)
  • フジ矢(2)
  • ベッセル(2)
  • アイデアル(IDEAL)(2)
  • ホーザン(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • WEICON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)ベッセル(54件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤストリッパー モノタロウワイヤストリッパーモノタロウ(69件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153質量(g)106関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マルチワイヤーストリッパー エンジニアマルチワイヤーストリッパーエンジニア(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
ワイヤーストリッパー エンジニアワイヤーストリッパーエンジニア(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)ベッセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドストリッパー エンジニアラピッドストリッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー(AWG対応) エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応)エンジニア
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途絶縁電線のストリップに。適合電線範囲 AWG(#)26、24、22、20、18、16、14全長(mm)165質量(g)350
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)フジ矢(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15質量(g)140
ストリップマスター アイデアル(IDEAL)ストリップマスターアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180質量(g)370
T型ストリッパー T-7 アイデアル(IDEAL)T型ストリッパー T-7アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
ワイヤーストリッパ フジ矢ワイヤーストリッパフジ矢(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。寸法(mm)165質量(g)140
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "KNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8
ワイヤーストリッパー WEICONワイヤーストリッパーWEICON
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2-6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24-16アズワン品番65-0585-61基本交換部品替刃(51100002)
マルチワイヤーストリッパー エンジニアマルチワイヤーストリッパーエンジニア
5,990税込6,589
1丁
当日出荷
極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパー。AWG36の極細線をストリップできます。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途電線のストリップに。トラスコ品番697-5218材質刃:炭素鋼、本体:グラスファイバー入りナイロン全長(mm)112適合電線(mm2)0.0125~0.5適合電線範囲 AWG(#)AWG36~20
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
4,298税込4,728
1個
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
ミニストリッパー KNIPEX(クニペックス)ミニストリッパーKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
ワイヤーストリッパー 大西工業ワイヤーストリッパー大西工業
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。 【絶縁被覆のストリップ】 (1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。 (2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。 (3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。 【ワイヤーの切断】 適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。
用途配線被覆剥きに最適仕様太線用適合電線範囲 AWG(#)24/22/20/18/16/14/12
ワイヤーストリッパー 大西工業ワイヤーストリッパー大西工業
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。 【絶縁被覆のストリップ】 (1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。 (2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。 (3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。 【ワイヤーの切断】 適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。
用途配線被覆剥きに最適仕様細線用適合電線範囲 AWG(#)30/28/26/24/22/20/18
ワイヤストリッパー 調整機能付 KLEIN TOOLSワイヤストリッパー 調整機能付KLEIN TOOLS
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1組(4枚)
翌々日出荷
用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。材質/仕上特殊工具鋼質量(g)59
マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
AWG5-26長さ(mm)180質量(g)380サイズ(mm2)0.14-16
ストリッパー