ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応
全長(mm)163
色青/黒
質量(g)107
色(柄)青
導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3
適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。
3心の心線被覆も一発OK!
これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。
ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心
トラスコ品番758-7473
全長(mm)232
質量(g)220
適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形
適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
業界初 左右利き手用モデル。
材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心
質量(g)390
適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。
材質アルミダイカスト
寸法(mm)185×54×57
色ブラック・ゴールド
質量(g)378
タイプ4サイズ対応
電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。
奥行(mm)167
VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
用途VVFケーブルの皮むき器
色緑
使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。
VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。
材質本体:アルミ
全長(mm)190
質量(g)390
脱皮能力110mm
適合電線VVF、EM-EEF
使用条件15℃~+40℃
適合替刃MV-060
適合電線径(Φmm)1.6/2.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
業界最狭ハンドル握り幅!
外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180
質量(g)350
適合電線VVF(VA線)、EM600V EEF/F
適合電線径(Φmm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯
1丁
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0
質量(g)368
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。