ストリッパー :「はんだ 精密」の検索結果
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。
芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。
宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。
用途高品質で精密な被膜処理に
トラスコ品番166-7881
セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書
幅(mm)76
全長(mm)153
高さ(mm)159
質量(g)47
奥行(mm)161
電源(V)100
消費電力(W)76
コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
1セット
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。