ストリッパー :「作業用ナイフ」の検索結果

ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届きにくい狭い作業範囲での使用に最適です。ケーブルシースの残渣による電気亜鉛メッキナイフの目詰まりを防止します。長さストッパーがハウジングに内蔵されています。切込み深さの刃の調整が不要です。留めクリップにより、工具を安全に保管できます。
用途一般的な丸型ケーブルおよび丸型防水ケーブルに対応 全長(mm)140 質量(g)48 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 適合ケーブル(Φmm)6~13(例:PVC多芯ケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に 全長(mm)185 質量(g)98 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(Φmm)4~28 アズワン品番65-0585-65
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷