- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- ストリッパー
- 6ページ目
6ページ目: ストリッパー
ワイヤーストッパーです。
63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー
トラスコ品番759-9072
適合機種リンガー/ケーブルストリッパー
全長(mm)89
質量(g)17
1セット
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に
仕様30mmまでストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-9030
適合機種ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)20
グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に
全長(mm)175
質量(g)130
皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。
ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。
適合電線(mm2)4、6、10
トラスコ品番766-6144
全長(mm)195
質量(g)425
皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1468880000の替刃です。
トラスコ品番497-4581
適合機種1468880000
質量(g)20
1枚
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)38
対応(ドリルドライバー)3.6V~
剥き幅(mm)18
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)105
質量(g)73
適合ケーブルRG58、RG59、RG62
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
9020-185用替刃
用途9020-185用
仕様9020-185用替刃
トラスコ品番494-3007
全長(mm)40
質量(g)8
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0
質量(g)368
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10
使用範囲(AWG)7
使用範囲(Φmm)5.0
質量(g)156
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.03-1.0
質量(g)75
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。
シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。
3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
適合電線(mm2)2.5~8.0
トラスコ品番449-6043
全長(mm)116
質量(g)76
適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1枚
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。
その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。
ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。
ハンドル材質はプラスチック。
精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。
トラスコ品番446-7302
質量(g)34
能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
材質(本体)アルミニウム
被削材CV・CVTケーブル
材質(刃)スチール
独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
トラスコ品番760-8870
材質SK5/SUS420J2
質量(g)140
呼び寸法(mm)170
切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
電工ナイフによる太線のカワムキは手間がかかるもの。大径ケーブルストリッパを使用すると、安全で早く作業できます。
トラスコ品番400-5392
全長(mm)180
質量(g)210
脱皮可能範囲(mm2)外径Φ25以下、芯線径Φ8以上
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163
質量(g)110
適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2
適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0
色(グリップ)赤
1個
¥1,890
税込¥2,079
3日以内出荷
Φ4~Φ15mmの電線に対応。
丸形・VVF・芯線など様々なケーブルのストリップができる。
芯線ストリップゲージ付(取り外し可能)
縦剥き用刃も装備。
適合(丸型)Φ4~Φ15mm、(VVF)2.0×3Cまで
全長(mm)132
質量(g)50
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
対応仕様 単線またはより線ワイヤー:2.0-4.1mm(4-16mm2)・0.5-16mm(0.2-2.5mm2) トリップ フラットワイヤー:3×2.5mm2・3×1.5mm2 トリップ同軸ケーブル:RG59、RG6。4つの仕様でさまざまなワイヤーに対応しています。軽く押すだけで簡単にワイヤーを簡単に剥がせます。底部に便利な取り外し可能なスライディングパネルがあり、切断くずを簡単に掃除できます。上部に長さ 3 cm のくぼんだ四角形があり、さまざまな長さの測定が可能です。軽量でコンパクト、コスト効率が高く、操作が簡単です。保管に便利な透明なプラスチックボックスが付属しています。
用途シース線、芯線、複数より線のシース線の皮むきに適合、電線の切断、裸端子、絶縁端子の圧着に適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様単線用
適合0
適合機種0
寸法(mm)0
全長(mm)180
質量(g)360
穴あけ能力0
適合サイズ0
替刃仕様0
適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)
穴あけ可能板厚(mm)0
切断寸法(mm)0
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。
全長(mm)195
質量(g)245
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4.4mm-7.5mmまでのケーブルを自動でストリップします。ストリップする長さを簡単に設定ができます。精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。刃は交換可能です。
寸法(mm)80×28×175
質量(g)145
タイプ刃:特殊工具鋼、油焼き入れ
ハウジンググラスファイバー強化プラスチック
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り
寸法(mm)W135×36×30
全長(mm)135
質量(g)65
寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))
範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18
使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
1丁
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。落下防止コード取付穴付き
用途配電盤・屋内の配線作業に。
寸法(mm)台紙:220×75×13
全長(mm)163
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.72MB)
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離
タイプ本体
製品質量(g)400
ホルダーセフ:別売
フック形状セフ:丸型
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55
線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心
スリーブ長(mm)34
1組
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
用途一般的な丸型ケーブルに対応
全長(mm)145
質量(g)70
切断能力(Φmm)4~28
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。