絞り込み
適合電線(mm2)
- 60
- 0.3(8)
- 0.5(11)
- 0.75(9)
- 1.25(11)
- 1.5(8)
- 1.6(9)
- 2(17)
- 2.5(8)
- 3.5(8)
- 4(9)
- 5.5(8)
- 14(13)
- 22(14)
- 38(15)
- 100(12)
- 150(11)
- 200(12)
- 250(10)
- 325(10)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
全長(mm)
- 31(3)
- 119(1)
- 194(1)
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- 未来工業(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。

トリッパーCV
未来工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途ケーブル用の手動皮むき器です。
ムキソケ アジャスター式
タジマツール(TJMデザイン)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
ケーブルストリッパー IV線・CV線
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷IV線CV線(600V)用簡単、安全にストリップ適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)194質量(g)183穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ14・22・38・60mm2(IV線・CV線)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
トリッパーEE
未来工業¥8,498税込¥9,3481個当日出荷EEケーブルの絶縁被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(15 ~ 45mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途EEケーブル用の手動皮むき器です。色黄色適合ケーブルサイズ(mm2)高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:38/60
トリッパーCV
未来工業¥7,498税込¥8,2481個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
ムキソケ 60クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)60対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)25
ムキソケD IV 60
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M剥き幅(mm)18~33
ムキソケ アジャスター式 9種セット
タジマツール(TJMデザイン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷電力量計にも対応したケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-4011剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷EM IE/F用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
ムキソケD IV 60 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
ムキソケ アジャスター式60 100 150セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3970剥き幅(mm)18~33・19~34・27~42
ケーブルストリッパー用替刃
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281枚5日以内出荷アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応。剥き長さが12~50mmで調節可能。CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON。剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい長さ(mm)剥き長さ:12~50質量(g)700導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類CV