絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 若井産業(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • マキタ(2)
  • タチカワ(1)
  • アマテイ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ステープル幅(mm)
  • 4(5)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 11(1)
  • 16(1)
  • 22(1)
ステープル長さ(mm)
  • 32
  • 4(2)
  • 6(22)
  • 7(6)
  • 8(22)
  • 10(39)
  • 12(9)
  • 13(29)
  • 14(4)
  • 16(21)
  • 19(22)
  • 20(4)
  • 22(22)
  • 25(28)
  • 28(2)
  • 35(2)
  • 38(13)
  • 45(9)
  • 50(8)
  • 51(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(3000本)
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業フロアー用ステープル 4mm幅若井産業
1,598税込1,758
1箱(2500本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用材質幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
フロア ステープル MA線 モノタロウフロア ステープル MA線モノタロウ
1,498税込1,648
1箱(3000本)
当日出荷
主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。
用途硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。材質軟鋼線材(Q235)ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.02RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル マキタステープルマキタ
2,998税込3,298
1箱(5056本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質
9Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]9TステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1800本)
当日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9適合機種HA-57、TA-557F材質軟鋼線材線材(mm)(厚さ)1.4
フロアー用ステープル 9mm幅 若井産業フロアー用ステープル 9mm幅若井産業
2,598税込2,858
1箱(900本)
6日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用仕様先端コート材質幅(mm)9線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
フロアー用ステープル 11mm幅 若井産業フロアー用ステープル 11mm幅若井産業
2,998税込3,298
1箱(3000本)
6日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用仕様全面コート材質幅(mm)11線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.35
MA線 フロアステープル アマテイMA線 フロアステープルアマテイ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4材質軟鋼線材
ステープルMA線 4mm幅 5000本入 若井産業ステープルMA線 4mm幅 5000本入若井産業
3,117税込3,429
1箱(5000本)
5日以内出荷
用途内装・家具木工+木材材質内幅(mm)4
Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,998税込5,498
1箱
翌日出荷
タッカ用ステープルです。
トラスコ品番176-0340長さ(mm)32足長(mm)32肩幅(mm)16
Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,198税込4,618
1箱
当日出荷
タッカ用ステープルです。
トラスコ品番176-1951長さ(mm)32足長(mm)32肩幅(mm)22
フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアーステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,898税込3,188
1ケース(3024本)
翌日出荷から翌々日出荷
フローリング施工に最適強度のある太いMA線を使用接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25線径d2(Φmm)1.1
フローリング用ステープル マキタフローリング用ステープルマキタ
4,398税込4,838
1箱(3000本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種AT1150HA、AT1150B、AT1150
フロア用ステープル 1500本 タチカワフロア用ステープル 1500本タチカワ
11,980税込13,178
1セット(8個)
翌々日出荷
フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル足長(mm)32肩幅(mm)8トラスコ品番828-1051材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)7.1【コート】ブルー(特殊接着剤付)先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット1連接着本数50線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
リベッター/ナッター/タッカー