絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(9)
  • 泉精器製作所(220)
  • 潤工社(207)
  • KNIPEX(クニペックス)(87)
  • ホーザン(34)
  • エスコ(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
  • ニチフ(20)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • マーベル(13)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • 千代田通商(11)
  • Klauke(9)
  • TRUSCO(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • 古河電工パワーシステムズ(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(7)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(4)
  • 300~350未満(3)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用全長(mm)218トラスコ品番356-7800質量(g)365使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5色(柄)
絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。全長(mm)194トラスコ品番274-6344質量(g)285端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)キックバネLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
圧着工具(リングスリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具(リングスリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225グリップ/橙質量(g)325適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。
用途裸圧着端子の圧着に。仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用材質特殊鋼、樹脂グリップ使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
エビ キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ キックバネLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷から翌々日出荷
手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。全長(mm)336トラスコ品番405-4431材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)質量(g)675圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用
マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。 本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフィットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK
全長(mm)218仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番829-0730グリップ/青質量(g)345適合範囲(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)0.3/0.5/1.25/2mm2、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
マルチ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2)材質特殊鋼、樹脂グリップ端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
強力型圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1丁
当日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
マルチ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類6サイズの絶縁被覆付圧着端子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/絶縁被覆付閉端接続子・スリーブに。仕様●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ:0.3,0.5,1.25,2mm2●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1本
欠品中
小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。
用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)172【グリップ】赤質量(g)260使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,298税込5,828
1個
欠品中
軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
用途小回り作業等。材質鋼材全長(mm)195質量(g)290使用範囲小(1.6×2)、小、中色(グリップ)
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用幅(mm)54全長(mm)172質量(g)260寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)172×54×18
圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)用幅(mm)78
電送ターミナル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電送ターミナルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
629税込692
1箱(100個)
翌日出荷
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色
圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)335質量(g)670使用範囲(mm)14、22、38平方色(グリップ)
圧着工具