絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(3)
- 300~350未満(3)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(6)
- 泉精器製作所(209)
- KNIPEX(クニペックス)(47)
- ホーザン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(27)
- エスコ(17)
- ニチフ(16)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- Klauke(10)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- マキタ(6)
- ハーティング(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)赤
電装圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)213質量(g)365トラスコ品番356-7800幅(mm)66色(柄)青RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。用途絶縁被覆付閉端子の圧着。適合絶縁被覆付閉端接続子用(CE1、2、5)適合サイズ(mm2)CE1:0.5~0.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)194質量(g)285トラスコ品番274-6344寸法(mm)63(寸法2)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(リングスリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm用途リングスリーブ(E)用適合リングスリーブ(E)用タイプ手動式JIS規格JIS色(柄)黄色(ご使用のPCにより、実際の色と異って見える場合が有ります。)RoHS指令(10物質対応)対応
手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。トラスコ品番405-4431材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)全長(mm)336質量(g)675圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
マルチミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用適合サイズ(mm2)CE1:0.5~1.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0/1.25:0.25~1.65/2:1.04~2.63タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)214質量(g)325仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225寸法(mm)66(寸法2)色グリップ/橙適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。用途絶縁被覆付閉端接続子用
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)172色【グリップ】赤質量(g)260使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方
マルチミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。 本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフィットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用適合電線(mm2)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用:0.3/0.5/1.25/2、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用:1.25/2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)218質量(g)345仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番829-0730色グリップ/青
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途小回り作業等。材質鋼材全長(mm)195質量(g)290使用範囲小(1.6×2)、小、中色(グリップ)黄
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色
圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)335質量(g)670使用範囲(mm)14、22、38平方色(グリップ)赤