圧着工具 :「かしめ」の検索結果

圧着工具はケーブルの心線とケーブル端子を接続する工具です。ケーブルの心線を端子のスリーブ内に入れ込み、圧着工具で圧着接合します。小サイズのものが接合できる端子は1.25mmから5.5mmまで、大サイズが接合できる端子は14mmから38mm。圧着工具には裸端子専用や絶縁端子専用のものもあります。圧着工具の種類は、一般のケーブル端子を接続するもののほか、F端子やモジューラーなどの通信ケーブル端子を接続できる種類と、さまざまです。圧着工具には圧着する工具の他、圧着端子やスリーブ、端子の正確な位置決めを行うロケーターなどのオプション品がいろいろとあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLA-M102 貫通式モジュラー圧着工具 マーベル 動画あり
貫通式で配線の確認がしやすい! 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに切り揃え可能 コンパクトサイズ 手にフィットし、操作性抜群! 貫通式モジュラー(RJ-45 8P8C) CAT5e,CAT6,CAT6A 対応
材質本体フレーム:鉄、グリップ:エラストマー樹脂・ポリプロピレン 寸法(mm)142 質量(g)246 能力貫通式モジュラープラグ RJ-45/CAT5e,CAT6,CAT6A アズワン品番65-2054-17
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

手のひらサイズのミニタイプ
用途裸圧着端子・スリーブ用 全長(mm)175 質量(g)235 使用範囲(mm2)(JIS)0.5、11.25、2、3.5、(DIN)0.5、1.5、2.5、4(ウラ面)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

LANケーブルのストリップ&モジュラー圧着作業に
セット内容貫通式モジュラー圧着工具/LANケーブルストリッパー/貫通式モジュラープラグ アズワン品番65-2054-15
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

全長(mm)630 質量(g)1990 適合端子裸圧着端子用 適合サイズ(mm2)22、38、60
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベル 動画あり
軽量。コンパクト。堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ 適合端子裸圧着端子・スリーブ用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) マーベル 動画あり
軽量。コンパクト。堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子 適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドプレス マーベル 動画あり
電気工事士技能試験必携工具!! ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。 軽くて堅牢、使いやすい工具です。 確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用 全長(mm)242 仕様圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え 質量(g)400 JIS規格JIS C 9711 適合スリーブ小・中・大
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。 材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂 サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量。コンパクト。堅牢
用途リングスリーブ用 全長(mm)181 質量(g)250 JIS規格JIS C 9711 適合スリーブ小、中
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ケーブルを押し込むとインパクト機能で圧接と切断が同時に可能 110ブロック用 圧接工具 インパクトLO~HI 圧接の圧力は2段階に切り替え可能 圧接+切断の刃を使うと圧接と同時に切断可能 不要な時は刃を収納可能
材質本体:ABS樹脂、刃・フック:鉄 全長(mm)178(刃付) 質量(g)145(刃付) 能力110ブロック用 アズワン品番65-2054-18
1本
6,998 税込7,698
当日出荷