圧着工具 :「圧着ダイス」の検索結果
用途非絶縁の配線ターミナル、及びコネクター用。
圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.5~10.0
質量(g)37
AWG20~7
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用
仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20
質量(g)37
圧着能力(mm2)0.75・1.5・2.5
1組
¥14,980
税込¥16,478
90日以内出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途ABSコネクター用
仕様●圧着段数:2●圧着能力(AWG):2025/10/17
質量(g)73
圧着能力(mm2)1.0-6.0
1組
¥49,980
税込¥54,978
90日以内出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途シールドなしのMolexプラグ用
仕様圧着段数:3
質量(g)42
圧着能力(mm2)4/6/8極・RJ 10/11/12/45
1組
¥37,980
税込¥41,778
90日以内出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234、46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341, 46267)用
仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):7・10・11
質量(g)37
圧着能力(mm2)4・6・10
1組
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用
仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10
質量(g)56
圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0
1組
¥49,980
税込¥54,978
90日以内出荷
これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
全長(mm)250
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。
全長(mm)200
トラスコ品番478-7366
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
質量(g)574
1丁
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用
適合圧着ポジション数:3
全長(mm)250
質量(g)885
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.25-6.0
クリンピング能力(AWG)45954
1丁
¥46,980
税込¥51,678
91日以内出荷
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。
全長(mm)200
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途ソーラーコネクター(Wieland)用。太陽光用
仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):45968
適合Wieland (ダイスのみ)
質量(g)35
圧着能力(mm2)4.0-10.0
1組
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
高性能圧着プライヤーとマガジンのセットです。(ダイスなし)ラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質な圧着を実現します。最大5個の圧着ダイスを収納できる丸型マガジン付きです。9739xxシリーズの圧着ダイスが使用できます。
全長(mm)250
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
1個
¥24,980
税込¥27,478
91日以内出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。
トラスコ品番836-8984
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。
トラスコ品番836-8982
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。
トラスコ品番836-8983
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。
全長(mm)190
適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグ
トラスコ品番478-7536
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
質量(g)305
圧着範囲(mm2)0.03-0.56
AWG32-20
1丁
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。
トラスコ品番836-8960
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
アズワン品番65-0302-96
2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。
トラスコ品番836-8961
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
アズワン品番65-0302-97
2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
用途小型プラグの圧着作業に。
トラスコ品番836-8959
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
アズワン品番65-0302-95
2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。
精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。
圧力は工場で精密に校正されています。
両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。
トラスコ品番207-4968
全長(mm)250
材質/仕上クロムバナジウム電気鋼
質量(g)618
適合端子ツインフェルール端子
アズワン品番64-8393-93
圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
1丁
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途熱収縮チューブコネクター用
仕様圧着段数:3
全長(mm)220
質量(g)478
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.5-6.0
クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用
仕様圧着段数:4
全長(mm)220
質量(g)478
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.5-10.0
クリンピング能力(AWG)20-8
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途エンドスリーブ用
仕様圧着段数:5
全長(mm)220
質量(g)493
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.25-6.0
クリンピング能力(AWG)24-10
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁圧着コネクター用
仕様圧着段数:5
全長(mm)220
質量(g)477
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)1.5-10.0
クリンピング能力(AWG)16-12
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用
仕様圧着段数:4
適合ファストン
全長(mm)220
質量(g)483
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.1-2.5
クリンピング能力(AWG)26-14
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用
仕様圧着段数:6
寸法(mm)スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4
全長(mm)220
質量(g)498
能力クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1丁
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで
全長(mm)200
質量(g)680
ハンドルマルチコンポーネントハンドル
仕上ヘッド:黒染め仕上げ
材質(ヘッド)バナジウム鋼
1丁
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用
仕様圧着段数:3
全長(mm)250
質量(g)571
ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)45946
クリンピング能力(AWG)2003/07/05
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用
仕様圧着段数:3
適合絶縁端子
全長(mm)250
質量(g)565
ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.5-6.0
クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
確実に平行圧着します。
精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。
全長(mm)200
適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)
セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット
質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)
表面処理磨き・黒表面処理
ハンドルコンフォートハンドル
圧着回数3
AWG13-10
圧着機能(mm2)2.5-6.0
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に
全長(mm)200
質量(g)988
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減します。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に
仕様圧着ポジション数:9
全長(mm)180
質量(g)254
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド研磨
クリンピング能力(mm2)0.25-16
クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1
2
次へ
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。