- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 圧着工具
- 19ページ目
19ページ目: 圧着工具
商品豆知識
1箱
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
1組
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1組
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
1個
特価
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質ハンドルグリップ:TPE
全長(mm)180
質量(g)250
圧着範囲(mm2)1.25・2.0
アズワン品番64-7866-67
1丁
¥9,990
税込¥10,989
翌日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。
トラスコ品番852-0374
セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)
質量(kg)3.3
圧着範囲(mm2)14~250
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。
精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。
圧力は工場で精密に校正されています。
両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。
トラスコ品番207-4968
全長(mm)250
材質/仕上クロムバナジウム電気鋼
質量(g)618
適合端子ツインフェルール端子
アズワン品番64-8393-93
圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
1丁
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
非絶縁ケーブルアイ用のクリンピング工具です。
全長(mm)220
使用範囲(mm2)0.1~6.0
1本
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
1本
¥25,980
税込¥28,578
32日以内出荷
六角形状にクランピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。0.08-16平方ミリメートルの範囲の全ての標準仕様に対応します。
全長(mm)210
使用範囲(mm2)0.08~16
1本
¥45,980
税込¥50,578
32日以内出荷
ワイヤーエンドスリーブ用のクリンピング工具です。
全長(mm)220
使用範囲(mm2)0.14~16
1本
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
1本
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
1個
¥589,800
税込¥648,780
41日以内出荷
裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント
全長(mm)210
質量(kg)7.5
適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2
出力(kN)226
1個
¥269,800
税込¥296,780
41日以内出荷
確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント
仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)
トラスコ品番137-2129
セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)
軸径(Φmm)10
質量(kg)1.06
タイプT形コネクタ圧縮
能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)
ダイス幅(mm)30
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ
仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm
全長(mm)230
シリーズ985
圧着工具ラチェット
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ワイヤ切断機能を内蔵
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ
仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
1個
¥10,520
税込¥11,572
7日以内出荷
絶縁端子用。両手で握りやすい延長ハンドル。圧着中に切断可能。端子のダブルクリンプ。快適なグリップ
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ
仕様●圧着工具の種類:圧着工具●圧着コネクタンタクト●使用:ハンド●全体長さ:255mm●キャビティダイ:赤 - 0.5~1mm2、青 - 1.5~2.5mm2、黄 - 4~6mm2
全長(mm)255
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。