6ページ目: 圧着工具

圧着工具はケーブルの心線とケーブル端子を接続する工具です。ケーブルの心線を端子のスリーブ内に入れ込み、圧着工具で圧着接合します。小サイズのものが接合できる端子は1.25mmから5.5mmまで、大サイズが接合できる端子は14mmから38mm。圧着工具には裸端子専用や絶縁端子専用のものもあります。圧着工具の種類は、一般のケーブル端子を接続するもののほか、F端子やモジューラーなどの通信ケーブル端子を接続できる種類と、さまざまです。圧着工具には圧着する工具の他、圧着端子やスリーブ、端子の正確な位置決めを行うロケーターなどのオプション品がいろいろとあります。
890件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型圧縮アタッチメントセット カクタスT型圧縮アタッチメントセットカクタス
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)トラスコ品番137-2129セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)軸径(Φmm)10質量(kg)1.06タイプT形コネクタ圧縮能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)ダイス幅(mm)30
グリップ ホーザングリップホーザン(1件のレビュー)
319税込351
1組
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオン充電器 泉精器製作所リチウムイオン充電器泉精器製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
リチウムイオン充電器です。
質量(kg)0.76種類充電器電源(V)AC100~240定格容量1.7A(100V)~0.9A(240V)消費電力(VA)170アズワン品番64-8459-43
充電式ハンディ圧着機オプションダイス 50シリーズ Klauke充電式ハンディ圧着機オプションダイス 50シリーズKlauke
9,990税込10,989
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧着工具 SK11圧着工具SK11
5,398税込5,938
1個
当日出荷
電気工事士技能試験必携工具です。従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途リングスリーブE用。全長(mm)277質量(g)430規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
マルチ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
全長(mm)218質量(g)325
圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセットKNIPEX(クニペックス)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
圧着ダイス用ロケーター KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス用ロケーターKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
圧着ペンチ プレシフォース KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ プレシフォースKNIPEX(クニペックス)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
全長(mm)220
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
3サイズOK!軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)195質量(g)350使用範囲1.25、2、3.5mm2
5556T2L・5558T2L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)5556T2L・5558T2L用手動圧着工具日本モレックス(molex)
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
全長(mm)230トラスコ品番417-7312質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
握りやすいハンドル E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用全長(mm)278質量(g)430適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途絶縁閉端子用使用範囲(mm2)-
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
手動片手式圧着工具絶縁端子用 泉精器製作所手動片手式圧着工具絶縁端子用泉精器製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455
手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用 泉精器製作所手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用泉精器製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
芯線部と被覆部を同時に圧着します。
用途連鎖形圧着(接続)端子用。全長(mm)270トラスコ品番152-6928質量(g)470圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
ケーブルシース・絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズケーブルシース・絶縁体剥取工具古河電工パワーシステムズ
19,980税込21,978
1組
16日以内出荷
用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取るRoHS指令(10物質対応)対応
/(1212045) 圧着工具 フエニックス・コンタクト/(1212045) 圧着工具フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個(1個)
当日出荷
長さ(mm)175
バリオクリンプ4 ワゴジャパンバリオクリンプ4ワゴジャパン
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具ミニタイプ マーベル圧着工具ミニタイプマーベル
6,898税込7,588
1本
当日出荷
手のひらサイズのミニタイプ
用途裸圧着端子・スリーブ用全長(mm)175質量(g)235使用範囲(mm2)(JIS)0.5、11.25、2、3.5、(DIN)0.5、1.5、2.5、4(ウラ面)
ソーラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1丁
翌々日出荷
ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる
材質特殊鋼・PVC寸法(mm)24×234×80質量(g)510適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用関連資料(5.23MB)
外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ外導剥取工具古河電工パワーシステムズ
74,980税込82,478
1組
16日以内出荷
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン) KNIPEX(クニペックス)ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
8日以内出荷
ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグです(8P8C)。調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応します。パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構です。均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイントです。高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去します。人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付きです。
用途RJ45プラグ、クローズドハウジング、ノンクローズドハウジングに対応全長(mm)190質量(g)345
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1丁
3日以内出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定しています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。エンドスリーブを16mm2までの四角形状に圧着できます。クランプ接続の表面用の四角形状に圧縮します。最大2×6mm2または2×AWG8のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に仕様圧着段数:1適合4角クリンプ全長(mm)180質量(g)405ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10+16クリンピング能力(AWG)28-5
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
29,980税込32,978
1丁
翌日出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用仕様圧着段数:3全長(mm)250質量(g)571ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)45946クリンピング能力(AWG)2003/07/05
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
28,980税込31,878
1丁
翌日出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用仕様圧着段数:3適合絶縁端子全長(mm)250質量(g)565ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
フェルール用圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)フェルール用圧着プライヤーKNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1丁
8日以内出荷
クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着プライヤーはさまざまな断面積に自動的に調整します。2×6mm2以下のツインフェルールを圧着できます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れです。
仕様●ストリッピング:AWG26-8●圧着ポジション数:1●容量(mm2):0.14-10寸法(mm)200×80×26質量(g)486ハンドルコンフォートグリップ仕上本体・ヘッド:クロムメッキ
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
42,980税込47,278
1丁
翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に仕様圧着段数:1適合4角クリンプ全長(mm)180質量(g)405ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用 ニチフ圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用ニチフ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
ダイスT-288 泉精器製作所ダイスT-288泉精器製作所
23,980税込26,378
1組
翌々日出荷
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用トラスコ品番223-8957範囲圧着:T288
ダイスCU45~70-19 泉精器製作所ダイスCU45~70-19泉精器製作所
23,980税込26,378
1組
翌日出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8956範囲圧着:45~70~19
カラー小 泉精器製作所カラー小泉精器製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
仕様パンチャー付属品トラスコ品番226-1210高さ(mm)26
Uカラー 泉精器製作所Uカラー泉精器製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様パンチャーオプション品トラスコ品番226-1216高さ(mm)10
角パンチ用セットボルト 泉精器製作所角パンチ用セットボルト泉精器製作所
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
角穴パンチK35~K100用
トラスコ品番182-7270適合機種SH-10、SH-5PDG
ホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズ エスコホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
HARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 T5747 HARWINHARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 T5747HARWIN
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Harwin M22520/2-01精密手動圧着工具とロケータ. 切削D-Subオス/メス内部同軸コンタクトと信号端子を圧着するために使用する高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。 この工具の8段階セレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナを所定の位置にしっかりとロックします。 特長 : MIL-DTIL-22520/2-01 に準拠した圧着を実現 20-32 AWGの幅広いワイヤサイズに対応 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要なメンテナンスは最小限 ポジショナ ポジショナはこの工具に付属していません。別途購入する必要があります(RS品番 ; 909-4489 909-4489 )。 対応するコンタクト Datamate L-Tek シリーズ:オス / メス信号端子 Datamate J-Tek シリーズ:メス信号端子 Datamate Mix-Tek シリーズ:メス信号端子 主な用途: メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか 使い方は非常に簡単です。用途に応じてオス又はメスピンを選択し、ワイヤをピンに挿入して圧着工具を開き、インデント圧着工具の穴に差し込み、圧着が完了するまでハンドルを絞ります。 製品はどのようにメンテナンスしますか 可動部は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れやすい環境にある場合は、少なくとも 10,000 回ごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。
仕様タイプ = ポジショナ極数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具