絞り込み
ブランド
  • マーベル(2)
  • ノーブランド(1)
  • 未来工業(1)
  • 角利(1)
  • SK11(1)
刃長(mm)
  • 70
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 63.5(1)
  • 64(1)
  • 65(3)
  • 67(1)
  • 68(2)
  • 80(4)
  • 82(4)
  • 84(2)
  • 85(2)
  • 88(3)
  • 89(3)
  • 100(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電工用ナイフはケーブルの被覆を削り取る電工工事用ナイフです。細いケーブルはストリッパーなどで被覆を剥くことができますが、内径38mmのケーブルでは道具は使えず、ナイフで削り取ることになります。ケーブル被覆を削る際に重要なことが、ナイフの性能です。ナイフの刃先が弱いと無理に力が掛かり心線を傷つけます。逆にナイフが繊細すぎることで起こることがナイフの破損。そのために、電工用ナイフには強度・靭性・耐久性が求められます。また、長く使用することで刃先も傷んできますので、そのために用意されているものが替刃などのオプション品です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工ナイフ マーベル電工ナイフマーベル(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
皮むきの必需品 折りたたみ式 スタンダードタイプ
電工ナイフ 全鋼 SK11電工ナイフ 全鋼SK11(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態)刃わたり(mm)70幅(mm)38(折たたみ時最大)厚さ(mm)18(グリップ部)質量(g)120刃厚(mm)3
デンコーマック 未来工業デンコーマック未来工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷
錆びにくいステンレスタイプです。ケースと一体にベルト掛けができ、刃の折りたたみが不要です。
用途絶縁電線やケーブル被膜の剥ぎ取りに使用。刃長(mm)70
電工ナイフ DN-11 角利電工ナイフ DN-11角利
1,598税込1,758
1個
当日出荷
刃長(mm)70全長(mm)200(収納時120)トラスコ品番784-8200材質刃部:ステンレス、柄:堅木質量(g)125
電工ナイフ 割込 ノーブランド電工ナイフ 割込ノーブランド
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
グリップ部:茶。
用途電気工事に。全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態)刃わたり(mm)70幅(mm)38(折たたみ時最大)厚さ(mm)18(グリップ部)質量(g)140刃厚(mm)3
ザ・ナイフ マーベルザ・ナイフマーベル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。 滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。 取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。
用途電気工事用ナイフ。刃長(mm)70全長(mm)225仕様砥石なし質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込)適合ベルト幅(mm)50以内
電工用ナイフ