電工用ナイフはケーブルの被覆を削り取る電工工事用ナイフです。細いケーブルはストリッパーなどで被覆を剥くことができますが、内径38mmのケーブルでは道具は使えず、ナイフで削り取ることになります。ケーブル被覆を削る際に重要なことが、ナイフの性能です。ナイフの刃先が弱いと無理に力が掛かり心線を傷つけます。逆にナイフが繊細すぎることで起こることがナイフの破損。そのために、電工用ナイフには強度・靭性・耐久性が求められます。また、長く使用することで刃先も傷んできますので、そのために用意されているものが替刃などのオプション品です。
電工ナイフ(折りたたみ式)エスコ翌日出荷
高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
全長(mm)120質量(g)85刃長(mm)80材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番64-2233-55
電工ハサミWORKPRO税込¥1,758¥1,598