絞り込み
ブランド
  • ベッセル(7)
  • エンジニア(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • BONDHUS(2)
  • フジ矢(1)
  • felo(フェロ)(1)
  • KENOH(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(8)
先端形状
マイナス(-)(5)
先端形状
六角(8)
先端サイズ
  • 0.9mm(1)
  • 1.27mm(2)
  • 1.3mm(1)
  • 1.8mm(1)
  • 2mm(1)
  • 2.2mm(1)
  • 2.5mm(1)
  • 2.6mm(1)
  • 3mm(1)
  • 4mm(2)
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(3)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(1)
  • 13mm(1)
  • 19.5mm(1)
  • No.0(2)
  • No.00(1)
  • No.1(2)
  • セット品(3)
全長(mm)
  • 105
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(8)
  • グリップタイプ金属(2)
軸貫通
  • -(1)
  • あり(1)
  • なし(15)
-・あり・なし
刃先マグネット
  • -(1)
  • あり(3)
  • なし(14)
-・あり・なし
商品構成
  • セット品(6)
  • 単品(20)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプベッセル(49件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
精密ナットドライバー ベッセル精密ナットドライバーベッセル(13件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ)樹脂仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハズセルボールインパクタ ベッセルハズセルボールインパクタベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしにトラスコ品番659-7241セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1材質本体:CA+TPE ビット:ビット材全長(mm)105商品構成セット品刃先2
ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61 ベッセルペタドラ L型オフセットドライバーTD-61ベッセル(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
薄型オフセットドライバー TRUSCO薄型オフセットドライバーTRUSCO(9件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類オフセットドライバー商品構成単品
ネジザウルスバズーカ エンジニアネジザウルスバズーカエンジニア(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し商品構成セット品関連資料(8.37MB)
ネジバズーカ エンジニアネジバズーカエンジニア(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー関連資料(8.37MB)
プロホールド・ドライバー BONDHUSプロホールド・ドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から13日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミックドライバー エスコセラミックドライバーエスコ(1件のレビュー)
795税込875
1本
当日出荷から翌日出荷
絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105商品構成単品
六角穴付きネジビット エンジニア六角穴付きネジビットエンジニア(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
薄型オフセットドライバーセット TRUSCO薄型オフセットドライバーセットTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
トラスコ品番336-1934セット内容(+)No.2、(-)6種類セット品商品構成セット品
ボールグリップ差替貫通ボルスター付 ベッセルボールグリップ差替貫通ボルスター付ベッセル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
欠品中
叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できますハードな印象のブラックカラー
用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
差替スタビードライバー 105mm KENOH差替スタビードライバー 105mmKENOH
379税込417
1個
当日出荷
ハンドル径(Φmm)30商品構成単品ビット寸法(mm)(ドライバー)+No.2×-6
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO
359税込395
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。刃先マグネットなし軸貫通なし
薄型Wレンチ  六角セット  3本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチ 六角セット 3本組サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドルハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
商品構成単品
クロスハンドル スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル スタービーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式ドライバーSMART ハンドル felo(フェロ)差替式ドライバーSMART ハンドルfelo(フェロ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。
仕様先端マグネット無しトラスコ品番245-6402全長(mm)105差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35グリップ径(Φmm)39
プラスネジNo1用ネジビット エンジニアプラスネジNo1用ネジビットエンジニア(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。
イエロー商品構成単品
ドライバー 0.050インチ BONDHUSドライバー 0.050インチBONDHUS
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8486軸径(Φmm)1.27全長(mm)105質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ペタドラ TD-63 ベッセルペタドラ TD-63ベッセル
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類L型ドライバー/六角ドライバー商品構成単品軸貫通なし
ネジはずし ハズセルボールインパクタ ギャラクシー ベッセルネジはずし ハズセルボールインパクタ ギャラクシーベッセル
22,980税込25,278
1箱(10セット)
当日出荷
この輝き、銀河級色にこだわる方におすすめです。叩くと12°逆回転するインパクタ機能の差替ボールグリップです。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)です。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属しています。
用途固着したネジの脱着、なめたネジの脱着、潰れたネジの脱着に。材質【本体】CA+TPE【ビット】ビット材全長(mm)105(ビット未装着時)グリップ径(Φmm)41刃先[[+]]2
パームラチェットドライバー&ハンドル フジ矢パームラチェットドライバー&ハンドルフジ矢
5,980税込6,578
1セット
10日以内出荷
この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。
用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。適合ドライブ角:1/4セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー材質SUS全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
薄型Wレンチ  + -  #2~6.0 サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチ + - #2~6.0サンフラッグ(旧:新亀製作所)
769税込846
1個
5日以内出荷
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに寸法(mm)(+)(-)2×6.0高さ(mm)12商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
105mm ドライバーハンドル(差替式/ESD) エスコ105mm ドライバーハンドル(差替式/ESD)エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
ハンドル径(Φmm)29商品構成単品アズワン品番64-2222-09
差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル
商品構成単品
薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
719税込791
1本
5日以内出荷
1本で2サイズ付!鋼板3.3mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2794種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
659税込725
1本
5日以内出荷
1本で2サイズ付!鋼板3.2mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2792種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー