カテゴリ
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

プラス(+)(6)

マイナス(-)(4)

六角(5)
先端サイズ
- 0.9mm(1)
- 1.27mm(1)
- 1.3mm(1)
- 1.8mm(1)
- 2mm(1)
- 2.2mm(1)
- 2.5mm(1)
- 2.6mm(1)
- 3mm(2)
- 4mm(2)
- 4.5mm(1)
- 5mm(3)
- 5.5mm(1)
- 6mm(1)
- 13mm(1)
- 19.5mm(1)
- No.0(1)
- No.00(1)
- No.1(2)
- No.2(1)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 105
- 140(41)
- 145(34)
- 150(43)
- 157(37)
- 160(34)
- 170(37)
- 175(63)
- 180(32)
- 185(39)
- 190(39)
- 200(76)
- 205(64)
- 210(50)
- 215(38)
- 220(41)
- 230(33)
- 235(30)
- 250(30)
- 265(32)
- 270(50)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(7)
金属(2)
軸貫通
- -(1)
- あり(1)
- なし(11)
刃先マグネット
- -(1)
- あり(3)
- なし(10)
-・あり・なし
商品構成
- セット品(6)
- 単品(14)
セット品・単品
ブランド
- ベッセル(7)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- BONDHUS(1)
- felo(フェロ)(1)
- KENOH(1)
ベッセル・ENGINEER(エンジニア)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・TRUSCO・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BONDHUS・felo(フェロ)・KENOH
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ
ベッセル(50件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
精密ナットドライバー
ベッセル(14件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジバズーカ
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー
ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61
ベッセル(6件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
薄型オフセットドライバー
TRUSCO(9件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。種類オフセットドライバー材質(ビット)特殊鋼商品構成単品
ネジザウルスバズーカ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し商品構成セット品
ハズセルボールインパクタ
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしにトラスコ品番659-7241セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1材質本体:CA+TPE ビット:ビット材全長(mm)105商品構成セット品刃先2
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(2件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から13日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドル スタービーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップ差替貫通ボルスター付
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
薄型Wレンチ 六角セット 3本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
プラスネジNo1用ネジビット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きネジビット
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ペタドラ TD-63
ベッセル¥369~税込¥406~1本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。種類L型ドライバー/六角ドライバー商品構成単品軸貫通なし
差替式ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。色イエロー商品構成単品
ネジはずし ハズセルボールインパクタ ギャラクシー
ベッセル¥22,980税込¥25,2781箱(10セット)当日出荷この輝き、銀河級。色にこだわる方におすすめです。叩くと12°逆回転するインパクタ機能の差替ボールグリップです。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)です。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属しています。用途固着したネジの脱着、なめたネジの脱着、潰れたネジの脱着に。材質【本体】CA+TPE【ビット】ビット材全長(mm)105(ビット未装着時)グリップ径(Φmm)41刃先[[+]]2
差替式ドライバーSMART ハンドル
felo(フェロ)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。仕様先端マグネット無しトラスコ品番245-6402全長(mm)105差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35グリップ径(Φmm)39
薄型オフセットドライバーセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。トラスコ品番336-1934セット内容(+)No.2、(-)6種類セット品材質(プレート)スチール(S45C)商品構成セット品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品