絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エンジニア(5)
  • エスコ(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • ホーザン(2)
  • ANEX(1)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • 未来工業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • サクラテック(1)
  • FACOM(1)
  • KENOH(1)
  • チャンピオンツール(1)
  • サンニシムラ(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
プラス(+)(13)
先端形状
マイナス(-)(14)
先端形状
六角(3)
先端サイズ
  • 2mm(1)
  • 3mm(3)
  • 4mm(1)
  • 6.5mm(2)
  • No.0(1)
  • No.1(4)
  • T7(1)
  • TX6(1)
  • TX7(1)
  • セット品(3)
全長(mm)
  • 110
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
  • グリップタイプ金属(8)
軸貫通
  • なし(18)
なし
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(15)
あり・なし
商品構成
  • セット品(12)
  • 単品(16)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付モノタロウ(67件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(19個)
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
±精密ドライバーセット エンジニア±精密ドライバーセットエンジニア(7件のレビュー)
799税込879
1セット(6本組)
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
精密ドライバーセット ホーザン精密ドライバーセットホーザン(5件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス精密ドライバー エンジニアマイナス精密ドライバーエンジニア(6件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
8カラードライバーセット KENOH8カラードライバーセットKENOH(7件のレビュー)
499税込549
1セット(8個)
当日出荷
力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き使用頻度の高いサイズをセットに一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット家具等の組み立てにネジ・ビスの締め・緩めにDIYの必需品。
セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐商品構成セット品
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラス精密ドライバー エンジニアプラス精密ドライバーエンジニア(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー ホーザン精密ドライバーホーザン(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質(グリップ)ステンレス種類精密ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!材質(グリップ)金属製種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし
オフセットドライバー (マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オフセットドライバー (マイナス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
[+ -] ドライバー(セラミック) エスコ[+ -] ドライバー(セラミック)エスコ
4,390税込4,829
1セット(6本)
当日出荷
材質(グリップ)プラスチック仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
4WAYオフセットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)4WAYオフセットドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。
用途建築関連・板金作業・内装関連。トラスコ品番776-8621セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
オフセットラチェットセット エンジニアオフセットラチェットセットエンジニア(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
オフセットラチェットに使用頻度の高い+/-および六角ビットをセットしています。早回し機構付です。先端着磁。
用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7481セット内容替ビット/(+)#00、#1、#2、(-)4、5、6、(6角)1.5、2、2.5、3、4取付高(mm)40種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ビット収納型 T型ラチェットドライバー ANEXビット収納型 T型ラチェットドライバーANEX(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
オフセットラチェット エンジニアオフセットラチェットエンジニア
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラチェット機構と早回し機構により、作業能率がアップします。先端着磁。
用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番395-4986取付高(mm)40種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部幅(mm)18商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
精密スクリュードライバー サクラテック精密スクリュードライバーサクラテック
299税込329
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成単品
精密ドライバーセット チャンピオンツール精密ドライバーセットチャンピオンツール
929税込1,022
1セット
当日出荷から5日以内出荷
細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。
用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4軸長(mm)20先端形状プラス・マイナス商品構成セット入数1セット(6本)
アルミ精密ドライバーセット(6pcs) H&Hアルミ精密ドライバーセット(6pcs)H&H
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器に
材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPRセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)商品構成セット品
スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
色頭ドライバー(六角) サンニシムラ色頭ドライバー(六角)サンニシムラ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
スリムなグリップ部分にすべり止め機能を追加し、女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、判別しやすくなっています。先端(ビット)素材:S45C快削鋼
先端形状六角商品構成単品
110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ) エスコ110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
商品構成単品差込角(inch)1/4”
6.5x110mm [-]オフセットドライバー エスコ6.5x110mm [-]オフセットドライバーエスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6全長(mm)110質量(g)23適合ねじM4商品構成単品アズワン品番64-2228-27
FITスタビーリーマードライバー BAHCO(バーコ)FITスタビーリーマードライバーBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番855-1946全長(mm)110質量(g)74種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オフセットラチェットドライバー 未来工業オフセットラチェットドライバー未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ハンドルを左右に回すだけのラチェット機能で作業がラクラク。 狭いスペース、壁際での作業に最適です。 指先で早回しができ大変便利です。
商品構成単品ビット(+)側 (#2)、(-)側 (刃巾6mm)
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40FACOM
889税込978
1個
7日以内出荷
ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレードクロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)110質量(g)13.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)16材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
精密ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具)精密ドライバーセットBROWN(ブラウン/平井工具)
779税込857
1セット
当日出荷
軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付 ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番297-7109セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0全長(mm)110種類セット品グリップ径(Φmm)14本数5商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
薄型板ドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)薄型板ドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
狭いスペースや壁際での作業に最適 ラチェット機構によりラクラク作業 L型ハンドルのため倍力作用 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。
セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー