カテゴリ
絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(12)

マイナス(-)(13)

六角(3)
先端サイズ
- 2mm(1)
- 3mm(3)
- 4mm(1)
- 6.5mm(1)
- No.0(1)
- No.1(4)
- T7(1)
- TX6(1)
- セット品(3)
全長(mm)
- 110
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(34)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(6)
金属(7)
軸貫通
- なし(17)
刃先マグネット
- あり(3)
- なし(15)
あり・なし
商品構成
- セット品(12)
- 単品(13)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- ホーザン(2)
- ANEX(1)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- サクラテック(1)
- FACOM(1)
- KENOH(1)
- チャンピオンツール(1)
- サンニシムラ(1)
モノタロウ・ENGINEER(エンジニア)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ホーザン・ANEX・H&H・エスコ・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・BROWN(ブラウン/平井工具)・JEFCOM(ジェフコム)・サクラテック・FACOM・KENOH・チャンピオンツール・サンニシムラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付
(68件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(19個)当日出荷ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
±精密ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥799税込¥8791セット(6本組)当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)鉄ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
精密ドライバーセット
ホーザン(5件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プラス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
8カラードライバーセット
KENOH(7件のレビュー)¥529税込¥5821セット(8個)当日出荷力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き。使用頻度の高いサイズをセットに。一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット。家具等の組み立てに。ネジ・ビスの締め・緩めに。DIYの必需品。セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐商品構成セット品![[+ -] ドライバー(セラミック) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48445732-161014-02.jpg)
[+ -] ドライバー(セラミック)
エスコ¥4,390税込¥4,8291セット(6本)当日出荷仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品材質(グリップ)プラスチック本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビット収納型 T型ラチェットドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
オフセットラチェットセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷オフセットラチェットに使用頻度の高い+/-および六角ビットをセットしています。早回し機構付です。先端着磁。用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7481セット内容替ビット/(+)#00、#1、#2、(-)4、5、6、(6角)1.5、2、2.5、3、4取付高(mm)40種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットドライバー (マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
4WAYオフセットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。用途建築関連・板金作業・内装関連。トラスコ品番776-8621セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
スイスグリップ・イジリドメドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット
チャンピオンツール¥929税込¥1,0221セット当日出荷から5日以内出荷細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4軸長(mm)20先端形状プラス・マイナス商品構成セット入数1セット(6本)
精密ドライバーセット
BROWN(ブラウン/平井工具)¥999税込¥1,0991セット当日出荷軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付 ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付トラスコ品番297-7109セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0全長(mm)110種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)樹脂本数5商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
アルミ精密ドライバーセット(6pcs)
H&H¥1,098税込¥1,2081セット欠品中めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器にセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPR商品構成セット品
オフセットラチェット
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラチェット機構と早回し機構により、作業能率がアップします。先端着磁。用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番395-4986取付高(mm)40種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部幅(mm)18商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
精密スクリュードライバー
サクラテック¥449~税込¥494~1本翌々日出荷純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成単品
色頭ドライバー(六角)
サンニシムラ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から8日以内出荷スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。先端(ビット)素材:S45C快削鋼先端形状六角商品構成単品
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITスタビーリーマードライバー
BAHCO(バーコ)¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷トラスコ品番855-1946全長(mm)110質量(g)74種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40
FACOM¥979税込¥1,0771個7日以内出荷ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)110質量(g)13.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)16材質(軸)-材質(グリップ)プラスチックス商品構成単品刃先マグネットなし
薄型板ドライバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷狭いスペースや壁際での作業に最適 ラチェット機構によりラクラク作業 L型ハンドルのため倍力作用 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品












![[+ -] ドライバー(セラミック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48445732-161014-02.jpg)