絞り込み
ブランド
  • エスコ(30)
  • Wera(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • アークランドサカモト(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • エイト(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(6)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(10)
先端形状
プラス(+)(9)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端形状
六角(8)
先端サイズ
  • 1/16inch(2)
  • 5/64inch(2)
  • 3/32inch(2)
  • 7/64inch(2)
  • 1/8inch(2)
  • 1.5mm(7)
  • 1.8mm(4)
  • 2mm(9)
  • 2.5mm(4)
  • 3mm(4)
  • 5mm(2)
  • 5.5mm(3)
  • 6mm(3)
  • 8mm(2)
  • No.0(3)
  • No.00(3)
  • T7(3)
  • T8(3)
  • T9(3)
  • T10(2)
全長(mm)
  • 157
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(4)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(14)
軸貫通
  • なし(11)
なし
刃先マグネット
  • なし(12)
なし
商品構成
  • セット品(3)
  • 単品(47)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー WeraヘキサゴンマイクロドライバーWera(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ WeraESDマイクロドライバー 静電気対策タイプWera(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス マイクロドライバー Weraトルクス マイクロドライバーWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビーハTハンドルナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類ナットドライバー商品構成単品
2069 ナットミクロドライバー Wera2069 ナットミクロドライバーWera
859税込945
1本
当日出荷
早回しのキャップが付いてます。
全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
ボルドラ 細軸 アークランドサカモトボルドラ 細軸アークランドサカモト
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途細軸電設用ドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)5種類電工ドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー Wera2052 ボールヘキサゴンミクロドライバーWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
材質(グリップ)複合材全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
[Hexkey]精密ドライバー エスコ[Hexkey]精密ドライバーエスコ(1件のレビュー)
900税込990特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
#  0x60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ# 0x60mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157先端形状+商品構成単品アズワン品番64-2222-58
1.5x0.23x 60mm [-]ドライバー(精密用) エスコ1.5x0.23x 60mm [-]ドライバー(精密用)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-44
いじり止めトルクス マイクロドライバー Weraいじり止めトルクス マイクロドライバーWera
1,498税込1,648
1本
当日出荷
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)157種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレードWera
789税込868
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステム先細りブレード1000V対応個別検品済完全絶縁仕様ローレット付
用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先T6 軸長60mm Weraクラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先T6 軸長60mmWera
1,798税込1,978
1本
当日出荷
先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4653材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)157軸長(mm)60刃先T6先端サイズ(mm)1.65
1.3x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ1.3x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)エスコ
1,580税込1,738
1本
当日出荷
寸法(mm)1.3全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-71
#  1x60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ# 1x60mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157先端形状+商品構成単品アズワン品番64-2222-59
# 00x60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ# 00x60mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157先端形状+商品構成単品アズワン品番64-2222-56
1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバーWera
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業材質(グリップ)複合材軸径(Φmm)3.00材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
[Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズ エスコ[Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズエスコ
1,870税込2,057
1本
3日以内出荷
全長(mm)157商品構成単品
クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先TX8 軸長60mm Weraクラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先TX8 軸長60mmWera
1,798税込1,978
1本
当日出荷
先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4652材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)157軸長(mm)60刃先T8先端サイズ(mm)2.30
T10x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコT10x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)エスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2223-08
T9 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコT9 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)エスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2223-07
T8 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコT8 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)エスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2223-06
T7 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコT7 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)エスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2223-05
PZ0x60mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD) エスコPZ0x60mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-97
#  0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ# 0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)157先端形状+商品構成単品アズワン品番64-2222-91
# 00x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ# 00x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)157先端形状+商品構成単品アズワン品番64-2222-89
2.0-5.0mm/6本組 [Nut]ドライバー(精密用) エスコ2.0-5.0mm/6本組 [Nut]ドライバー(精密用)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
スタンド付。
セット内容6本セット、2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm全長(mm)157商品構成セット品アズワン品番64-2222-86
6.0x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ6.0x60mm [Nut]ドライバー(精密用)エスコ
1,870税込2,057
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-85
1.8x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ1.8x60mm [Nut]ドライバー(精密用)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-84
1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用)エスコ
2,140税込2,354
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-83
1/8"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ1/8"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-80
7/64"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ7/64"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-79
3/32"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ3/32"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-78
5/64"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ5/64"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-77
1/16"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ1/16"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)エスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-76

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー