絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

六角(7)
先端サイズ
- 5/32inch
- 1.5mm(63)
- 2mm(111)
- 2.5mm(148)
- 3mm(185)
- 3.5mm(86)
- 4mm(222)
- 5mm(175)
- 5.5mm(234)
- 6mm(376)
- 6.5mm(85)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(131)
- No.0(89)
- No.1(222)
- No.2(322)
- No.3(140)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 160(1)
- 168(1)
- 184(1)
- 209(2)
- 227(1)
- 373(1)
軸貫通
- なし(3)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(2)
刃先マグネット
- なし(3)
なし
商品構成
- 単品(8)
単品
ブランド
- エスコ(2)
- KTC(2)
- BONDHUS(2)
- エイト(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
エスコ・KTC・BONDHUS・エイト・Wiha(ビーハ/ノガ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ボールポイント・ドライバー エクストラロング
BONDHUS(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から4日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,088税込¥2,2971本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。商品構成単品ハンドル幅(mm)18
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品








![[Hex] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528918-260130-02.jpg)
![5/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734679-210510-02.jpg)