絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • Wera(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • ベッセル(2)
  • エスコ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • GEDORE(1)
先端形状
先端形状
ポジドライブ(22)
先端サイズ
  • PZ3
  • 1.5mm(69)
  • 2mm(123)
  • 2.5mm(161)
  • 3mm(194)
  • 3.5mm(97)
  • 4mm(226)
  • 5mm(180)
  • 5.5mm(240)
  • 6mm(378)
  • 6.5mm(85)
  • 7mm(82)
  • 8mm(267)
  • 10mm(140)
  • No.0(99)
  • No.1(230)
  • No.2(322)
  • No.3(147)
  • T10(67)
  • T20(65)
  • セット品(131)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 150(1)
  • 262(1)
  • 265(1)
  • 267(2)
  • 268(1)
  • 270(9)
  • 272(2)
  • 275(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(12)
軸貫通
  • なし(11)
なし
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(10)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(19)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラ ポジドライバー ベッセルメガドラ ポジドライバーベッセル(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ポジドライブドライバー No.4600 ベッセルポジドライブドライバー No.4600ベッセル(3件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
刃先は、高精度のブラックポイント加工。
用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
スイスグリップ・ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブ・ドライバー BONDHUSポジドライブ・ドライバーBONDHUS(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
2,998税込3,298
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポジドライブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
ドライバー(ステンレス) Weraドライバー(ステンレス)Wera
4,398税込4,838
1本
翌日出荷
ステンレススチール製の高品質クラフトフォームポジドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
ドライバー(スタビー型) Weraドライバー(スタビー型)Wera(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
手の届きにくい場所用の短い軸を備えた小型のドライバー。 ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2つの要素のKraftformハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になる。軸の特殊な表面処理により、高度な耐食性とネジへの最適な刃先精度が実現する。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。
軸長(mm)25
PZドライバー P Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)PZドライバー PKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ ポジドライバー 絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
絶縁ポジドライバー Wera絶縁ポジドライバーWera
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
インパクトドライバービット WeraインパクトドライバービットWera
799税込879
1本
翌日出荷
ポジドライブプラスネジに最適非常丈夫で長寿命1/4inch六角ドライブWeraインパクトドライバー921と併用
用途インパクトドライバー921用全長(mm)70
PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコPZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
3,570税込3,927
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2227-33
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ GEDOREポジドライブ式ドライバー2160 PZGEDORE
3,298税込3,628
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
高所作業向けポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)高所作業向けポジドライブドライバーBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番837-0357全長(mm)272質量(g)173種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITポジドライバー BAHCO(バーコ)FITポジドライバーBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
18日以内出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FIT絶縁ポジドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁ポジドライバーBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
エルゴハンドルステンレスポジドライブ BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスポジドライブBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバーBAHCO(バーコ)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
レインボーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)樹脂グリーン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)ポジドライブ絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ポジドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ポジドライバーSIGNET(シグネット)
959税込1,055
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ドライバーPZ BAHCO(バーコ)ドライバーPZBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番813-1515質量(g)154種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
エルゴ絶縁ポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)エルゴ絶縁ポジドライブドライバーBAHCO(バーコ)
25,980税込28,578
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー