絞り込み
先端形状
先端形状
ポジドライブ(20)
先端サイズ
  • PZ3
  • 2mm(93)
  • 2.5mm(125)
  • 3mm(165)
  • 3.5mm(78)
  • 4mm(205)
  • 5mm(158)
  • 5.5mm(217)
  • 6mm(353)
  • 6.5mm(74)
  • 7mm(78)
  • 8mm(237)
  • 10mm(120)
  • No.0(71)
  • No.1(188)
  • No.2(294)
  • No.3(131)
  • T10(54)
  • T15(54)
  • T20(57)
  • セット品(107)
全長(mm)
  • 262(1)
  • 265(1)
  • 267(2)
  • 268(1)
  • 270(7)
  • 272(2)
  • 275(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(12)
軸貫通
  • なし(10)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(9)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(17)
セット品・単品
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ベッセル(2)
  • Wera(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • GEDORE(1)
BAHCO(バーコ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ベッセル・Wera・BOSCH(ボッシュ)・BONDHUS・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KNIPEX(クニペックス)・SIGNET(シグネット)・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガドラ ポジドライバー ベッセル

    メガドラ ポジドライバー

    ベッセル(9件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
    用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ポジドライブドライバー No.4600 ベッセル

    ポジドライブドライバー No.4600

    ベッセル(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    刃先は、高精度のブラックポイント加工。
    用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • ポジドライブドライバー355PZ Wera

    ポジドライブドライバー355PZ

    Wera
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
    材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • ポジドライブ・ドライバー BONDHUS

    ポジドライブ・ドライバー

    BONDHUS(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポジドライブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ ポジドライバー 絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    商品構成単品
  • ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)

    スリム絶縁ドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
    用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • ポジドライブ式ドライバー2160 PZ GEDORE

    ポジドライブ式ドライバー2160 PZ

    GEDORE
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
  • PZドライバー P Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    PZドライバー P

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高所作業向けポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けポジドライブドライバー

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番837-0357全長(mm)272質量(g)173種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • FITポジドライバー BAHCO(バーコ)

    FITポジドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から75日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • FIT絶縁ポジドライバー BAHCO(バーコ)

    FIT絶縁ポジドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
  • エルゴハンドルステンレスポジドライブ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルステンレスポジドライブ

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー

    BAHCO(バーコ)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • レインボーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフト ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト ポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    グリーン種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁ポジドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ポジドライバー

    SIGNET(シグネット)
    959税込1,055
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • ドライバーPZ BAHCO(バーコ)

    ドライバーPZ

    BAHCO(バーコ)
    23,980税込26,378
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-1515質量(g)154種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エルゴ絶縁ポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴ絶縁ポジドライブドライバー

    BAHCO(バーコ)
    25,980税込28,578
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    種類電工ドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー