ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
全長(mm)138
質量(g)27
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
種類グリップドライバー
適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。
材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼
材質(グリップ)樹脂
先端形状トルクス
商品構成単品
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
種類グリップドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)高性能合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材
材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
商品構成単品
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色青色(グリップエンド)
商品構成単品
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1967
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573MF-7
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容2点。先端マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
ハンドル長さ(mm)110
ビット全長(mm)125
対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
1本
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
軸径(Φmm)3.00
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。
用途トルクスねじの締め緩め。
材質(グリップ)ゴム
材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SD-7
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573MG-7
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-7
種類特殊形状
材質(グリップ)耐衝撃プラスチック
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類電工ドライバー
規格欧州規格EN60900適合品
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1
2
次へ
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。