ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。
その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6
付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1
材質ケース:PP、ビット:カーボンスチール
色ブラック
質量(g)約140
材質(グリップ)アルミニウム合金
先端形状プラス、マイナス、トルクス、六角、Y型、星型、三角、U型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約155×67×15.6
商品構成セット品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。
ネジを落とさない保持キャップ付き。
通電しないセパレート構造。
耐電圧1000V。
用途電気メーターの特殊ネジが回しに!
セット内容本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース
全長(mm)126
耐電圧(V)1000
両頭機能両頭
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Wera社のベストセラードライバーセットです。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
付属品ラック付
トラスコ品番479-3021
セット内容VDEドライバー(-)2.5、3.5、電圧テスター(-)3、ドライバー(-)4、(+)No.2、ポジ1、ポジ2、T15、T20、T25、チゼル(-)5.5、7.0
質量(g)1230
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
トラスコ品番195-2425
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)137
材質/仕上軸:合金特殊鋼
質量(g)13
先端形状M
商品構成単品
アズワン品番64-8324-09
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンドルは回転式で色分けされています。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ。個別の識別カラー付き
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定
仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1●ケース寸法:L205 x W130 x H31mm●重量:384g
全長(mm)205
質量(g)384
商品構成セット品
1個
¥13,870
税込¥15,257
7日以内出荷
欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番469-3639
セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル
種類セット品
規格欧州規格EN100-015-1適合品
商品構成セット品
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。