ドライバー :「収納ケース」の検索結果

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます。 収納ケース付。 ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
仕様ドライバーハンドル:120mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2 セット内容ドライバーハンドル:120mmビットホルダー:100mm(六角対辺1/4”)ビット六角シャンク:1/4”ビット全長:25mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-05
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

セット内容:13点、ドライバーハンドル 108mm、ビットホルダー 100mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、ポジビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、トルクスビット T20×25mm・T20×89mm・T25×25mm・#25×89mm。ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。専用のポーチにセットされている89mmのビットや、ハンドルに内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能で、無駄な工具を持ち運ぶ必要がなくなります。形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。収納ケース付。
1セット
17,700 税込19,470
翌日出荷

セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地 全長(mm)232 軸長(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50 差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
9,580 税込10,538
9日以内出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売 アズワン品番65-3893-20
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります